• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Systèmes de micromoteurs ESPERT 500, Type: ES50T-HR

Réf.: 078150 ES50T-HR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ES 50T-HR
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 200 W
Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Tension 230 V
Poids 4,1 kg
Type de produit Micro-système de polissage

Identification et classification

Référence article 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Réf. fabricant 10000000
Fabricant/personne responsable MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Description

Exécution:

Système de polissage manuel ESPERT 500 de haute précision, équipé d'un micromoteur à rotation très rapide. Le système a été spécialement conçu pour offrir une grande précision, un ébavurage de finition, une rectification et d'autres applications. La vitesse de rotation est réglable progressivement sur l'unité de commande.
Kit complet ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.