Exécution:
Meuleuse d'angle sans fil 18 V Ah puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.
- Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
- Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
- Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.
- Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.
- Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
Avantage(s):
- Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.
- Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.
- Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
Livraison:
Avec 2 × batteries Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, chargeur rapide, capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, mallette de transport.
Remarque(s):
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art.
073832 et suivants.