• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse sans fil GSR1235HX

Réf.: 070241 GSR1235HX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSR 12V-35 HX
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Porte-outils Six pans creux 1/4 pouce
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 400 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 750 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
Poids 0,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 1,9 m/s2
Longueur 126 mm
Hauteur 160 mm
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12V
USP2 Moteur sans charbons, en L-Boxx

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070241 GSR1235HX
EAN / GTIN 4059952514000
Réf. fabricant 06019J9100

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip.

Excellent rapport qualité/prix avec un couple max. de 20 Nm pour un vissage puissant, poids réduit et longueur de tête minimum (163 mm).
Longue durée de vie grâce au moteur EC sans charbons.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, chargeur, L-BOXX, clip ceinture, porte-embouts, insert 1/2 L-BOXX pour appareil et chargeur, insert 1/2 L-BOXX pour accessoires.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.