TESA TWIN-SURF

Réf.: 06930014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rugosimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06930014
EAN / GTIN 7630041151916
Réf. fabricant 06930014

Description

Exécution:

  • Résolution [µm] : 0.001
  • Résolution [µ-in] : .01

Description:

TWIN-SURF

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure : Z : ±200 µm ; X : 17,5 mm
  • Plage d'indication : RA = 0 ÷ 50 μm ; RT = 0,05 ÷ 200 μm
  • Max. erreurs autorisées : R = rugosité en μm ; 0,05 μm + (5% R)
  • Matériau : Pointe du stylet : diamant
  • Dimensions : Boîtier : 160 x 34 x 34 mm ; écran : 128 x 64 pixels ; Conseil : R2 μm, 90°
  • Degré de protection : Clavier : IP67
  • Affichage : OLED, monochromatique
  • Sortie(s) de données : USB C
  • Autonomie : < 300 mesures (en fonction de la longueur de l'évaluation)
  • Force de mesure : 0,75 mn
  • Unités : mm / po
  • Paramètres de rugosité : Disponible avec le TWIN-SURF utilisé en conjonction avec les versions TESA DATA-STUDIO suivantes :
    • version Basic: Selon ISO 4287 : RA, RQ, RT, Rz, RC, RMAX, RSM, RPC ; selon ISO 12085 : PT, R, AR, Rx, PPC
    • Version Premium : Selon ISO 12085 : RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e ; conformément à la norme ISO 4287 : ; Rp, RV, Rsk, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); PA, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z ; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, Rpk, RVK, A1, A2, MR1, MR2 et tous les paramètres de la version Basic
  • Graphique(s) : Avec la version DATA-STUDIO : Basic : Profil R ; Premium : Profil P, profil RK
  • Coupure : Numéro : 1-5 ; longueurs : ; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287) ; 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Mémoire : Mesures avec paramètres : < 18'000 (durée de l'évaluation : 0,8 x 5 mm) ; mesures avec profil et graphique : < 30
  • Vitesse de déplacement de la sonde : 0,5 ou 1 mm/s.
  • Délai avant la mesure : 0 à 10 s.
  • Temps de chargement : 50 min
  • Certification : Version Bluetooth® certifiée pour les pays/régions: ; UE, ÉTATS-UNIS, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ

Norme:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920