Embout Standard 25 mm Carré 1/4" C6,3 #2

Réf.: 06635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06635
EAN / GTIN 4010995066352
Réf. fabricant 06635
Article hors catalogue L60070 544

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Une pointe conique facilite l'insertion de l'embout dans la vis.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Robertson): #2
  • Quatre pans mâle 2 (Pouce): 2,8
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non