Exécution:
- Etendue de mesure [mm] : 25 ÷ 50
- Etendue de mesure [in] : 1 ÷ 2
- Erreurs maximales autorisées [µm] : 4
- Max. erreur de parallélisme autorisée [µm] : 2
- Résolution [mm] : 0.001
- Résolution [in] : .00005
- Sortie de données : Opto-RS232
- Dimension A [mm] : 189
- Dimension B [mm] : 72
- Dimension C [mm] : Ø 6,5
- Dimension D [mm] : 26
Description:
Micromètre d'extérieur digital, 25-50 mm, MICROMASTER IP54 RS
Caractéristique(s):
- Zéro : Flottant
- Matériau : Inserts : carbure de tungstène
- Pas du filet : 0,5 mm
- Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
- Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
- Fonction(s) : Standby après 10 min ; Verrouillage de l'affichage (sauf EASY)
- Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
- Force de mesure : ≤ 10 N
- Unités : mm / in
- Type de pile : Pile bouton CR2032
Norme:
DIN 863 T1
Livraison:
Micromètre ; Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité