Scie à table GTS 635-216

Réf.: 0601B42000
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B42000
EAN / GTIN 3165140947008
Réf. fabricant 0601B42000
Article hors catalogue L00590 1143

Description

Description:

  • Scie à table GTS 635-216, la GTS 635-216 Professional est la Scie circulaire à table compacte mais puissante pour une large gamme de projets
  • Son puissant moteur de 1,600 watts est idéal pour des hauteurs de coupe allant jusqu'à 70 mm et des largeurs de coupe allant jusqu'à 635 mm
  • Le poids léger de seulement 22 kg, leurs poignées ergonomiques et le dispositif de stockage protégé directement sur l'appareil garantissent un transport vraiment facile et sûr
  • La Scie circulaire de table fonctionne extrêmement précisément et est exceptionnellement polyvalente grâce au chariot de lames intégré, à l'élargissement de la table et à la table rallonge
  • Le GTS 635-216 Professional est conçu pour le sciage de toutes tailles ainsi que pour les coupes longitudinales et dissimulées, en particulier pour les matériaux de panneaux, le bois, les composites bois et le stratifié
  • Il est compatible avec diverses tables de travail pour scies circulaires de table et avec le système Click & Clean pour les outils électriques professionnels Bosch
  • La Scie circulaire de la table est équipée d'un verrou de broche, d'une fonction de démarrage progressif, d'une protection de redémarrage et d'un interrupteur de sécurité pour une protection accrue de l'utilisateur

Caractéristique(s):

  • Poids : 22.0 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5500 tr/min
  • max. Capacité de coupe à droite : 635 mm
  • Réglage de l'inclinaison : 45 ° L / 0 ° R
  • Puissance nominale : 1600 W
  • Diamètre d'alésage de la lame de scie : 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 216 mm
  • Tension : 240 V
  • Dimensions de la table : 500 x 658 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 658 x 500 x 332 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 30 x 1.6 mm, 22
  • carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier