• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kit pour sondes industrielles 1800 °C

Réf.: 0600 7620
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0600 7620
EAN / GTIN 4029547021374
Réf. fabricant 0600 7620

Description

Description:

Le kit de sondes 1 800 °C convient pour le prélèvement extractif du gaz de combustion à analyser à températures élevées, jusqu'à 1 800 °C. Il peut être combiné aussi bien avec le testo 340 qu'avec le testo 350.

Applications

  • Le kit de sondes industrielles 1 800 °C peut être utilisé – combiné à l'appareil de mesure approprié – pour les applications suivantes :

    • Mesure de l'atmosphère dans le four
    • Mesure des émissions pour le contrôle de l'efficacité/la mise en service des installations industrielles
    • Mesure des émissions pour la surveillance des valeurs limites prescrites