• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 552i - Sonde de vide sans fil, commandée par App

Réf.: 0564 2552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0564 2552
EAN / GTIN 4029547023446
Réf. fabricant 0564 2552
Article hors catalogue L40540 470

Description

Description:

Mesures du vide sans fil via un seul port de service: La sonde à vide testo 552i commandée par application avec Bluetooth vient enrichir la gamme des sondes intelligentes de Testo. Elle fournit des résultats de mesure fiables, est robuste et facile à utiliser - la sonde à vide offre un soutien optimal pour une évacuation correcte des systèmes de réfrigération et de climatisation et des pompes à chaleur

testo 552i - Sonde à vide sans fil commandée par l'appli

  • Pour les mesures de vide sans fil et sans tuyau sur les systèmes de réfrigération et de climatisation et les pompes à chaleur à l'aide d'un seul port de service - sans perte de réfrigérant
  • testo Smart App - ayez une vue d'ensemble: détectez le vide rapidement et facilement via une illustration graphique dans l'appli, avec une alerte en cas de valeurs critiques, par ex. par exemple par la vibration du smartphone
  • Connexion automatique via Bluetooth: La sonde se connecte à l'appli testo Smart App ou au collecteur numérique approprié de Testo, par exemple testo 557s, testo 550s - vous pouvez ainsi également lire confortablement les valeurs mesurées sur le grand écran de votre collecteur
  • Boîtier pratique et robuste avec indice de protection IP 54
  • Angle de 45° intégré pour une installation facile à n'importe quel port de service
  • Des performances élevées et constantes dans toutes les conditions: Vous pouvez compter sur cette sonde à vide sans fil de Testo - elle combine la qualité Testo éprouvée avec une excellente robustesse