• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 440 delta P Kit combiné 2 avec Bluetooth® pour l’écoulement

Réf.: 0563 4410
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
Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 4410
EAN / GTIN 4029547019456
Réf. fabricant 0563 4410
Article hors catalogue L40540 417

Description

Description:

Mesurer sans câble gênant: ce kit vous permet de réaliser toutes les mesures importantes dans les canalisations d’air et aux sorties d’air/plafonnières.
  • Vous recevez l’analyseur de climat testo 440 dP avec capteur de pression différentielle, deux têtes de sonde à hélice (Ø 100 mm et Ø 16 mm) ainsi qu’une tête de sonde d’humidité et de température – les trois se montent sur la poignée Bluetooth universelle fournie
  • Les deux têtes de sonde à hélice peuvent être associées au télescope compris dans le kit pour permettre des mesures plus confortables
  • La mallette robuste permet un transport confortable et sûr de tout l’équipement.