• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

testo 420 - Hotte de mesure du débit volumétrique

Réf.: 0563 4200
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 4200
EAN / GTIN 4029547013416
Réf. fabricant 0563 4200
Article hors catalogue L40540 279

Description

Description:

La hotte de mesure de débit testo 420 pour les grandes entrées et sorties d'air vous permet de répondre rapidement et précisément aux directives d'hygiène et aux exigences de qualité de l'air ambiant.
  • Elle aide de manière fiable à calculer le débit total des installations de conditionnement d'air, par exemple dans les hôpitaux, les immeubles de bureaux ou les bâtiments commerciaux
  • Haute précision de mesure sur les diffuseurs giratoires grâce au redresseur de débit La mesure du débit d'air s'effectue souvent sur les diffuseurs giratoires
  • En raison des turbulences de l'air au niveau de ces diffuseurs, les débits d'air sont souvent mesurés de manière erronée
  • La hotte de mesure de débit testo 420 permet de réduire significativement ces erreurs de mesure
  • Le redresseur de débit intégré calme les tourbillons et les transforme en un débit d'air presque uniforme
  • Il calcule ainsi avec précision le débit volumétrique dans la plage de 40 - 4.000 m3/h
  • Hotte de mesure du débit volumétrique d'une légèreté unique en son genre et d'un montage rapide La hotte de mesure du débit volumétrique avec poignées ergonomiques et écran inclinable a un poids unique de moins de 2,9 kg
  • Ainsi, même les calculs fréquents de débit volumétrique dans les grandes pièces ainsi que les mesures au-dessus de la hauteur de la tête peuvent être effectués en toute sécurité et confortablement
  • Une grande touche de mesure sur la hotte de mesure du débit volumétrique permet de saisir facilement les valeurs mesurées
  • La hotte a des dimensions de 610 x 610 mm
  • Pour d'autres sorties de plafond, nous proposons des hottes supplémentaires comme accessoires
  • Pour les entrées et les sorties d'air situées particulièrement haut, il est possible d'utiliser notre trépied en option
  • Il peut être déplacé jusqu'à 3,3 mètres
  • Le montage de la hotte de mesure du débit est rapide et simple grâce aux tiges de serrage
  • Le trolley inclus dans la livraison assure un transport sûr
  • Grâce à la connexion à l'application, établissez et envoyez des protocoles directement sur place
  • Profitez d'autres fonctions pratiques et téléchargez notre application gratuite
  • En effet, grâce à la connexion à l'application, les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes peuvent être utilisés comme deuxième écran et télécommande via Bluetooth
  • C'est particulièrement pratique pour l'utilisation d'un trépied en cas de plafonds hauts
  • L'app permet d'effectuer des mesures en direct sur des installations de traitement de l'air grâce à la fonction de démarrage et d'arrêt et d'enregistrer les données de mesure au format txt
  • Directement sur place, l'app permet d'établir le protocole de mesure
  • Les résultats de mesure, tels que le débit volumique total et le taux de renouvellement d'air, peuvent être directement attribués à des modèles de procès-verbaux spécifiques au client
  • Vous pouvez ensuite envoyer vos valeurs de mesure et vos protocoles par e-mail
  • Vous gagnez ainsi beaucoup de temps et augmentez votre efficacité
  • Hotte de mesure du débit volumétrique avec appareil de mesure amovibleAperçu des performances La hotte de mesure du débit volumétrique pour les installations de conditionnement d'air est équipée d'un appareil de mesure pour l'affichage des données de mesure
  • Pour une lecture confortable des valeurs de mesure, l'appareil peut être incliné et retiré
  • Avec l'appareil de mesure testo 420, vous mesurez la vitesse d'écoulement; le débit volumétrique, la pression absolue, la température et l'humidité relative de l'air
  • En cas de basses pressions, le réglage automatique du zéro assure une plus grande précision
  • Toutes les valeurs de mesure sont faciles à lire sur le grand écran éclairé
  • Les données de mesure peuvent être enregistrées à des fins d'analyse et de documentation et les rapports de mesure peuvent être créés directement sur place au moyen d'une connexion à une application sur un appareil mobile
  • La gestion des données de mesure sur le PC s'effectue très facilement et sans logiciel supplémentaire grâce à la fonction Plug & Play
  • La hotte de mesure de débit testo 420 avec appareil de mesure intégré n'a pas seulement été développée pour la mesure de débit sur des diffuseurs de plafond de grande taille
  • L'appareil de mesure peut en outre être retiré de la hotte et utilisé pour les mesures de pression, de débit et de débit volumétrique dans les gaines
  • Cela vous évite d'acheter un autre appareil de mesure
  • Pour les mesures dans le canal, il vous suffit de raccorder un tube de Pitot et des tuyaux de raccordement (tous deux en option)
  • La mesure temporelle et ponctuelle ainsi que la combinaison de la moyenne temporelle et ponctuelle avec une simple saisie de la géométrie du canal vous aident à mesurer dans le canal
  • Contenu de la livraison de la hotte de mesure du débit volumétrique testo 420 y compris l'appareil de mesure; hotte de mesure 610 x 610 mm, 5 x tiges de serrage; câble USB, piles et trolley.