• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

testo 206-pH3 - Appareil de mesure du pH (utilisation flexible)

Réf.: 0563 2063
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
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 2063
EAN / GTIN 4029547002403
Réf. fabricant 0563 2063
Article hors catalogue L40550 133

Description

Description:

La valeur du pH est un paramètre important pour garantir la qualité des produits dans le secteur alimentaire, l'industrie cosmétique, le secteur sanitaire et HVAC, etc. Le testo 206-pH3 est un appareil de mesure du pH pour une utilisation flexible
  • Les avantages et les caractéristiques de l'appareil de mesure du pH testo 206-pH3
  • Le principal avantage de l'appareil de mesure du pH testo 206-pH3 est qu'il dispose d'une connexion pour une sonde pH externe. La prise BNC permet de raccorder une sonde adaptée à vos besoins et de la remplacer au fur et à mesure (la sonde peut être commandée séparément). Testo propose des sondes pH pour liquides, une sonde alimentaire (également pour les milieux semi-solides) et une électrode pH en verre pour les milieux plus agressifs
  • Certaines sondes pH de Testo disposent d'un capteur de température intégré. Lorsque ce type de sonde est utilisé, la valeur de température livrée est évaluée automatiquement. Dans le cas des sondes sans capteur de température, la température peut être réglée manuellement
  • La reconnaissance automatique de la valeur finale facilite le processus de mesure. Le boîtier de protection TopSafe fourni protège l'appareil de mesure contre la saleté, l'eau et les chocs (conformément à IP 68). Cela signifie que l'appareil de mesure peut également être utilisé à l'extérieur ou dans des conditions industrielles difficiles
  • Note: pour mettre en service l'appareil de mesure du pH testo 206-pH3, vous avez besoin d'une sonde de pH connectable (peut également être commandée). Testo propose différentes sondes. Vous pouvez également utiliser des sondes pH appropriées d'autres fabricants.