• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kit de démarrage testo 205 - Appareil de mesure du pH et de la température dans les milieux semi-solides

Réf.: 0563 2052
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
Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 2052
EAN / GTIN 4029547002328
Réf. fabricant 0563 2052

Description

Description:

Dans la production alimentaire, la valeur du pH et la température jouent un rôle essentiel. Le testo 205 permet de mesurer simultanément la valeur du pH et la température dans les milieux semi-solides. Comme l'appareil de mesure du pH et de la température est extrêmement robuste, en particulier la pointe de mesure du pH, le testo 205 est fréquemment utilisé pour contrôler la qualité et le degré de maturation de la viande. Par exemple, dans les boucheries, les abattoirs et l'industrie de transformation de la viande.Technique de mesure intelligente - avantages offerts par le testo 205 pour la mesure du pH et de la température
  • Le testo 205 permet d'effectuer des mesures de pH dans des milieux semi-solides. Le capteur de température intégré assure une compensation précise de la température et donc une mesure précise du pH
  • La sonde de pH est sans entretien, étanche et insensible à la saleté grâce à l'électrolyte gélifié qu'elle contient
  • Le diaphragme à trous de la sonde de pH permet une mesure rapide et fiable du pH
  • L'utilisateur peut remplacer la pointe de mesure du pH combinée à la sonde de température. Cela vous évite d'acheter un nouvel instrument de mesure
Équipement et caractéristiques de l'ensemble de départ de l'instrument de mesure du pH et de la température
  • La valeur du pH et la température sont affichées simultanément sur l'écran éclairé. Vous pouvez donc garder un œil sur les deux valeurs à tout moment
  • La reconnaissance automatique de la valeur finale (auto-hold) enregistre la valeur de mesure dès que celle-ci est stable. Un signal sonore vous informe de la stabilité de la valeur mesurée
  • Capuchon de stockage avec gel: le capuchon de stockage, rempli de gel électrolytique et fixé à la sonde pH, permet de stocker la sonde entre les mesures. Le gel d'électrolyte favorise la durabilité de la sonde pH et réduit le temps et les coûts d'entretien
  • Le support ceinture/mur fourni permet de ranger l'instrument de mesure en toute sécurité au mur ou sur une ceinture
  • Calibrage: l'instrument de mesure pH/température peut être calibré en un, deux ou trois points
  • Flacons doseurs de calibrage: nos solutions de calibrage certifiées DAkkS conviennent au calibrage de la sonde pH. La sonde pH est étalonnée dans l'ouverture de dosage intégrée du flacon doseur d'étalonnage. Cela garantit une utilisation économique de la solution d'étalonnage
  • Boîtier en aluminium: le boîtier robuste permet de transporter l'instrument de mesure du pH/de la température en toute sécurité