Vé à l'unité trempé, inox, avec étrier 100x75x75 mm, ø 7-70 mm

Réf.: 0522203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0522203
EAN / GTIN 4029713056636
Réf. fabricant 0522203
Article hors catalogue L40510 2216

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • 2 rainures à 90°
  • La face d'extrémité et la base sont angulaires

Description:

Prisme trempé avec étrier en acier spécial inoxydable, trempé, parallélisme du prisme 0,004mm, 2x90° entailles, livré dans un carton, dimensions 100x75x75mm, pour arbres Ø 7-70mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur : 100 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop