Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 pièces

Réf.: 05073637001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073637001
EAN / GTIN 4013288155252
Réf. fabricant 05073637001
Article hors catalogue L60020 2796

Description

Description:

  • 6 embouts TORX® Wera de 50 mm de long, clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Embouts extra-rigides convenant pour un emploi universel.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Livraison:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm