Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 pièces

Réf.: 05073404001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073404001
EAN / GTIN 4013288038111
Réf. fabricant 05073404001
Article hors catalogue L60020 2752

Description

Description:

  • 6 embouts TORX® Wera clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel.
  • 1 porte-embouts universel 893/4/1 K utilisable sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité
  • Utilisable sur visseuse ou perceuse

Livraison:

  • Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 pieces; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm