• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 20 x 25 mm, 15 pièces

Réf.: 05057772001
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05057772001
EAN / GTIN 4013288187871
Réf. fabricant 05057772001
Article hors catalogue L60020 3752

Description

Description:

  • Utilisation : vis à empreinte TORX®
    Emmanchement : hexagonal 1/4″, convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3
    Réalisation : tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même en cas de contraintes extrêmes ; particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à chocs usuelles ; le revêtement diamant réduit considérablement le risque de ripage.
  • Banderole de couleur verte (= profil TORX®) avec marquage de la taille pour trouver facilement le bon outil.

Avantage(s):

  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 20 x 25 mm, 15 pieces; 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20 x 25 mm