• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840/1 Embouts Hex-Plus Z BO (= avec alésage), 4 x 25 mm

Réf.: 05056344001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05056344001
EAN / GTIN 4013288038593
Réf. fabricant 05056344001
Article hors catalogue L60020 139

Description

Description:

  • Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, pour emploi universel.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Les vis six pans creux BO sont munies, dans leur profil d'entraînement, d'une goupille faisant saillie.
  • Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils ″normaux″ (sans alésage) pour vis six pans creux ne pouvant actionner les vis en question.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux munies d'une goupille de sécurité (BO = avec alésage)
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 840/1 Z Tamper-proof Hex-Plus BO bits, 4 x 25 mm