8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2″, 15 x 83 mm

Réf.: 05004555001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004555001
EAN / GTIN 4013288210616
Réf. fabricant 05004555001
Article hors catalogue L60020 4374

Description

Description:

  • Douilles longues ½″ pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans.
  • Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon.
  • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil.
  • Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Avantage(s):

  • Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage pour un excellent usage manuel
  • Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille

Livraison:

  • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 15 x 83 mm