Douille pour clé à douille magnétique 55 mm Six pans mâle 1/4" E6,3 5.5 mm

Réf.: 04636
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 04636
EAN / GTIN 4010995046361
Réf. fabricant 04636
Article hors catalogue L60070 1535

Description

Description:

  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Application: Pour maintenir parfaitement les vis.
  • En plus: Avec aimant permanent puissant.
  • Normes: DIN 7424
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 5.5 mm
  • Longueur totale (mm): 55 mm
  • avec pile / accumulateur: Non