Douille pour clé à douille 55 mm Six pans mâle 1/4" E6,3 13.0 mm

Réf.: 04508
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 04508
EAN / GTIN 4010995045081
Réf. fabricant 04508
Article hors catalogue L60070 1130

Description

Description:

  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour maintenir parfaitement les vis.
  • Normes: DIN 7424
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 13 mm
  • Longueur totale (mm): 55 mm
  • avec pile / accumulateur: Non