Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 12.0 mm x 259 mm

Réf.: 03876
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03876
EAN / GTIN 4010995038762
Réf. fabricant 03876

Description

Description:

  • Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 12 mm
  • Longueur totale (mm): 259 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 57 mm
  • avec pile / accumulateur: Non