Equerre à chapeau DIN 875/0 750 x 500 mm

Réf.: 0368111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Equerres à chapeau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0368111
EAN / GTIN 4029713236014
Réf. fabricant 0368111
Article hors catalogue L40510 1226

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle d'arrêt DIN 875/0 750 x 500mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 750 x 500

Norme:

DIN 875