Jauge de profondeur à règle droite, inox, chromé mat 1/20 20x5 800 x 250 mm

Réf.: 0282509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Plage de mesure 0 mm - 800 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0282509
EAN / GTIN 4029713204303
Réf. fabricant 0282509
Article hors catalogue L40510 2713

Description

Exécution:

  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure droite
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur en acier inoxydable, avec vis de blocage, tige de mesure droite, vernier et échelle de haute précision gradués au laser, vernier et échelle chromés mats. Lecture 0.05mm. Longueur du pont 250 mm / 10 pouces. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur du pont de mesure : 250 mm

Norme:

ISO 13385