• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, avec réglage fin 1/10-1/20 500 x 250 mm

Réf.: 0237510
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
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0237510
EAN / GTIN 4029713202804
Réf. fabricant 0237510
Article hors catalogue L40510 1508

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Réglage fin
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0237 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pied à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, avec vis de blocage sur le dessus, sans embouts de lame, avec réglage fin, graduation principale abaissée. Le vernier et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, avec une lecture de 0,05 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,14 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 140 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 300 mm

Norme:

Factory standard