Clé COW-PIED SW.34 mm carré intérieur 3/8 L.54.5 mm

Réf.: 02200034
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02200034
EAN / GTIN 4018754141098
Réf. fabricant 02200034
Article hors catalogue L60010 2211

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 54,5 mm
  • S: 31,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 107 g
  • Ouverture de clé [mm]: 34 mm
  • Largeur mm (b): 60 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier