Pied à coulisse de poche à cadran, inox, chromé mat, tour d'aiguille = 1mm 1/100 150 x 40 mm

Réf.: 0218501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0218501
EAN / GTIN 4029713200572
Réf. fabricant 0218501
Article hors catalogue L40510 1213

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Échelle chrome satiné
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Une révolution de l'aiguille avec 0217 = 2 mm avec 0218 = 1 mm
  • Mesure quadridirectionnelle

Description:

Pied à coulisse en acier inoxydable, échelle chromée mat, avec vis de blocage en haut, avec pointes croisées, 1 tour d'aiguille = 1mm, mesure quadruple, lecture 0,01mm. Emballage : boîte en plastique

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650