Jeu de tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans 5 pcs

Réf.: 01034
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01034
EAN / GTIN 4010995010348
Réf. fabricant 01034
Article hors catalogue L60070 1770

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 8.0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 13.0 mm x 125 mm (01029)