Insert de clé à douille Spline-Drive 6,3 mm (1/4″) Spline SW.7 / 32″ L.50,8 mm

Réf.: 01021007
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01021007
EAN / GTIN 4018754170852
Réf. fabricant 01021007
Article hors catalogue L60010 3953

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • long, foré profondément
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Longueur mm (L): 50,8 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 7
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Poids: 18 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/32 ″