Lame interchangeable SYSTEM 6 Fente, Phillips 6.0 mm, PH2, 150 mm

Réf.: 00666
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00666
EAN / GTIN 4010995006662
Réf. fabricant 00666
Article hors catalogue L60070 568

Description

Description:

  • Lame: Acier au chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempé à cœur, argent titane, grandeurs d'entraînement marquées au laser.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 6 mm
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 1 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 6 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non