Lame interchangeable SYSTEM 6 TORX® T6, T8, 150 mm

Réf.: 00654
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00654
EAN / GTIN 4010995006549
Réf. fabricant 00654

Description

Description:

  • Lame: Acier au chrome-vanadium-molybdène de haute qualité, trempé à cœur, argent titane, grandeurs d'entraînement marquées au laser.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 6 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T6
  • TORX® 2: T8
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non