Lame interchangeable SYSTEM 6 Six pans à tête sphérique 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm

Réf.: 00638
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00638
EAN / GTIN 4010995006389
Réf. fabricant 00638
Article hors catalogue L60070 2273

Description

Description:

  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 6 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 5 mm
  • Six pans femelle 2 (mm): 5.0 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non