Tournevis bois Fente 14.0 mm x 250 mm

Réf.: 00158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00158
EAN / GTIN 4010995001582
Réf. fabricant 00158
Article hors catalogue L60070 2433

Description

Description:

  • Application: Pour toutes applications de menuiserie et d'ameublement.
  • Manche: Manche Wiha en hêtre verni. L'extrémité est protégée par une rondelle en cuir.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.
  • Lame: Dès taille 5,5 lame traversante, empreinte nervurée pour une meilleure adhérence et écrou six pans.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Queue hexagonale: 16
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 1.75 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 14 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 10 mm
  • Diamètre du manche (mm): 34 mm
  • Longueur totale (mm): 380 mm
  • Longueur lame visible (mm): 250 mm
  • avec pile / accumulateur: Non