Sac à dos Modular X18 Plomberie

Réf.: 00 21 50 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 00 21 50 S
    EAN / GTIN 4003773089070
    Réf. fabricant 00 21 50 S
    Article hors catalogue L70010 2342

    Description

    Description:

    • S'adapte à vous et à vos outils : pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos
    • Aussi unique que vous l'êtes : une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE
    • Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs portables ou tablettes
    • Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer
    • Coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm
    • Une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires
    • Les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps
    • 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture Éclair
    • Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils
    • 50 x 35 x 25 cm (H x l x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu'à 15 kg
    • Comprend 17 outils de marque dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
    • charge utile max. : 15 kg
    • Volume : 18 litres

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 340mm
    • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 210mm
    • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 530mm

    Livraison:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
    • 1 x 86 03 300 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
    • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
    • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
    • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
    • 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m
    • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Coupe-tubes
    • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Cutter universel
    • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique de Ø 20 à 50 mm
    • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX Modular X18 vide