Mallette à outils « Robust26 » Plomberie

Réf.: 00 21 33 S
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
Référence article 00 21 33 S
EAN / GTIN 4003773089100
Réf. fabricant 00 21 33 S
Article hors catalogue L70010 2330

Description

Description:

  • Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures
  • Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable
  • Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • 19 poches à outils et 61 boucles de retenue
  • Comprend 17 outils de marque dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Charge utile max. : 25 kg
  • Volume : 26,4 litres

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m
  • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Coupe-tubes
  • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Cutter universel
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique de Ø 20 à 50 mm
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX Mallette à outils « Robust26 » vide