Metabo – Un partenaire industriel solide
Des outils utilisés dans le monde entier dans de nombreux secteurs. Depuis de nombreuses années, Metabo poursuit résolument sa vision du chantier sans fil. C'est pourquoi vous trouverez toujours dans la gamme Metabo une solution sans fil pour toutes les applications importantes, qui répond aux attentes les plus élevées en termes de performances, de qualité et de fiabilité. Vous bénéficiez ainsi d'une liberté absolue pour le vissage, le perçage, le sciage, le ponçage et le tronçonnage.

Made by Metabo - Made with Passion
"Made by Metabo" est clairement une promesse de qualité. La particularité : le siège social de Metabo à Nürtingen abrite non seulement le département du développement, mais aussi celui de la fabrication de pièces rotatives et de moteurs, de l'extrusion de pièces en plastique et du moulage des pièces en aluminium, pour de nombreuses machines différentes. C'est pourquoi la production offre également l'une des valeurs ajoutées les plus élevées du secteur.

Hautes performances sans fil
Les éléments puissants des batteries Metabo LiHD fournissent suffisamment de puissance pour venir à bout des applications les plus difficiles dans le domaine industriel. Diversité sans fil : la vaste gamme 18 V est développée par des professionnels pour des professionnels et offre la machine adaptée à chaque utilisation. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez tout simplement entrer dans l'univers du Cordless Alliance System (CAS) avec les batteries 18 V.
Produits phares Metabo

Cordless Alliance System (CAS) - Une seule batterie pour tout
1 système - plus de 35 marques - plus de 300 machines. Une compatibilité à 100% dans la classe 18 V ! Tout est compatible : vous pouvez désormais combiner facilement des machines, des batteries et des chargeurs de différents fabricants. Vous pouvez ainsi non seulement réaliser des économies sur les batteries et chargeurs, mais aussi économiser de l'argent, gagner du temps et préserver l'environnement.

Une seule batterie CAS pour toutes les étapes de travail
Par ex. travail de la tôle
1. Mise à longueur - Scie circulaire électroportative à métaux JEPSON
2. Découpe - Grignoteuse Metabo
3. Fixation - Perceuse Metabo
4. Rivetage - Riveteuse Gesipa
Savoir simplement que tout se passe bien : quatre bons arguments en faveur de Metabo

Une productivité optimale
Metabo sait que les outils électriques utilisés dans l'industrie doivent avant tout assurer une productivité maximale. Par conséquent, toutes les solutions système de Metabo ont pour objectif une productivité maximale, afin que vous puissiez gagner du temps et de l'argent grâce aux différents produits.

Une sécurité maximale
La sécurité au travail est l'une des préoccupations majeures du monde industriel. Les machines de Metabo répondent généralement aux exigences de sécurité les plus strictes et garantissent ainsi notamment des durées d'utilisation supérieures et un taux d'absentéisme réduit.

Une robustesse durable
La robustesse d'un outil électrique se mesure à sa durée de vie. Si elle est deux fois plus longue que celle d'un produit alternatif, vous économisez de l'argent. Cela vaut la peine de s'y intéresser de plus près. Grâce à la proximité de Metabo avec ses clients, des facteurs clés pour une robustesse maximale dans l'environnement industriel sont déjà mis en œuvre lors du développement des produits à Nürtingen. Résultat : Metabo dure beaucoup plus longtemps !

Un service complet
Des conseils sur site vous permettent de tester et de vous procurer d'emblée la machine adaptée à votre application. En cas de défaut ou d'usure, le service de pièces de rechange et de réparation rapide et exclusif permet de réduire les temps d'arrêt inutiles afin de pouvoir continuer à travailler rapidement et en toute facilité.
La protection de l'utilisateur avant tout
Plus le travail est difficile, plus il est important de protéger au mieux l'utilisateur Metabo. Les produits destinés à un usage industriel répondent aux normes de sécurité et aux valeurs limites de vibration (HAV) les plus strictes. Des systèmes de sécurité innovants, en partie brevetés, protègent contre les accidents, préservent les utilisateurs de symptômes dangereux de fatigue ou de maladie et réduisent ainsi le risque de défaillance.
Frein de meule Metabo breveté :
Système de freinage ultra-rapide pour une protection maximale de l'utilisateur et, grâce à la protection anti-redémarrage, le seul système efficace à 100 %, même en cas de panne de courant.
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic :
Le débrayage mécanique direct de l'entraînement en cas de blocage du disque (anti-kickback) permet de réduire le rebond en cas de blocage et de continuer à travailler directement. Il permet également d'éviter l'éclatement dangereux du disque à tronçonner.