La force de l'innovation dans pratiquement tous les domaines d'application

ISCAR est la plus importante des nombreuses entreprises qui composent l'IMC (International Metalworking Companies Group). Ensemble, elles proposent une vaste gamme dynamique d'outils de précision pour l'usinage des métaux. Elles produisent un large éventail de plaquettes et de fraises en carbure ainsi que des outils de coupe, couvrant ainsi presque toutes les applications d'usinage. Le Groupe IMC propose également des solutions dans le domaine de la conception et de la production pour les principales industries du monde entier. De nombreux produits innovants, spécialement conçus pour répondre aux besoins des clients, ont permis au Groupe IMC de se positionner comme le leader mondial dans les plus grandes industries manufacturières, telles que l'automobile, l'aéronautique ainsi que la fabrication d'outils et de moules.

ISCAR a introduit une multitude nouveaux produits, chacun d'eux visant à atteindre les 3 P : productivité, profitabilité et performances accrues. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de ces nouveaux produits :

  • Les nouvelles nuances de carbure et les nouveaux revêtements permettent aux outils de coupe de travailler plus rapidement et avec moins d'échauffement, empêchent la formation d'arêtes rapportées et garantissent une plus longue durée de vie
  • Les nouvelles géométries réduisent les efforts de coupe, économisent l'énergie, améliorent le contrôle des copeaux et offrent plus d'arêtes de coupe par plaquette
  • Des outils multi-usages plus polyvalents pour soutenir la "tendance à l'usinage complet" sur les centres de tournage-fraisage CNC
  • Des systèmes autoserrants plus robustes sur les outils fixes permettent également l'usinage en coupe intermittente dans la grosse ébauche.

ISCAR : des outils innovants pour l'industrie automobile et aéronautique ainsi que pour le secteur de la production d'énergie

Industrie automobile

ISCAR offre des solutions innovantes exclusives pour l'industrie automobile. En tant que premier fournisseur de solutions d'usinage productives et économiques, ISCAR s'efforce de rester à l'affût de toutes les nouvelles tendances et technologies et de participer à un avenir meilleur et plus vert.

Industrie aéronautique

En tant que fournisseur complet d'outils destinés à l'usinage de métaux, ISCAR propose une gamme complète d'outils de qualité. ISCAR dispose d'une large choix combinaisons uniques de brise-copeaux et de nuances de coupe qui répondent à la plupart des exigences d'usinage de l'industrie aéronautique.

Production d'énergie

ISCAR offre des solutions uniques pour la nouvelle génération d'industries. En tant que premier fournisseur de solutions d'usinage productives et économiques, ISCAR s'efforce de rester à l'affût de toutes les nouvelles tendances et technologies et de participer à un avenir plus vert et plus propre. ISCAR a élaboré un ensemble de solutions complètes pour la fabrication d'échangeurs thermiques pour les opérations de perçage, de tournage, de fraisage et de réalisation de gorges.

Innovations produits ISCAR

NOUVEAUX porte-outils de tournage sur axe Y ISCAR pour tours à charioter automatiques

Le tournage le long de l'axe Y est désormais une fonction standard sur la plupart des machines multitâches et une option sur de nombreux nouveaux centres de tournage. Les outils ISCAR pour usinage sur axe Y permettent un usinage extrêmement stable, car la plaquette est perpendiculaire à la queue et dirige ainsi les efforts de coupe principaux sur l'axe longitudinal. Cela empêche l'outil de fléchir en cas de paramètres de coupe élevés, garantit un usinage sans vibrations et permet d'obtenir d'excellentes qualités d'états de surface.

La stabilité de l'outil assure un usinage précis et fiable. La position de l'outil pour usinage sur axe Y permet d'évacuer les longs copeaux vers le bas grâce à la force de gravité. Les outils ISCAR conviennent également pour les matériaux difficiles à usiner tels que l'acier inoxydable, le titane ou les alliages à faible teneur en carbone. Ils sont dotés d'un système d'arrosage précis et ciblé par le bas et le haut, ce qui garantit de meilleures performances d'usinage. Les nouveaux outils élargissent la gamme de produits d'ISCAR et offrent d'excellentes solutions pour les applications de chariotage.

Attachements EM HSK A63 avec trous d'arrosage le long de la queue de l'outil

HSK est l'abréviation de "Hohlschaftkegel" en allemand (cône creux). Cône creux (HSK) signifie que ces porte-outils ne disposent pas de bouton de rétention. Le cône HSK offre la flexibilité nécessaire pour assurer le contact avec la broche de la machine-outil, tant par le cône que par la surface de la bride. Il en résulte une interface extrêmement fiable, capable de résister à des forces centrifuges et à des charges thermiques extrêmement élevées. Les attachements HSK sont prévus pour l'usinage à grande vitesse. Ils sont de plus en plus largement utilisés en raison de leur précision. Les attachements HSK A-63 X-STREAM offrent une solution parfaite pour les fraises en carbure monobloc avec trous d'arrosage le long de la queue de l'outil. Ils peuvent être utilisés sur des centres d'usinage avec arrosage par la broche. L'attachement X-STREAM permet un arrosage ciblé qui entoure l'outil le long de la queue, ce qui permet d'obtenir les mêmes résultats que l'arrosage interne par l'outil lui-même. Les nouveaux mandrins HSK d'ISCAR conviennent à un diamètre d'outil de 6 à 25 mm.

Voici quelques caractéristiques exclusives du système :

  • Arrosage précis directement sur les arêtes de coupe
  • Durées de vie prolongées
  • Pas de formation d'arêtes rapportées
  • Equilibrage à G2.5, 25 000 tr/min
  • Convient pour le fraisage haute vitesse (HSM)
  • Evacuation optimale des copeaux permettant d'éviter le bris de l'arête de coupe, car il n'y a pratiquement pas d'accumulation de copeaux
  • Pas d'extraction
  • Convient pour le fraisage haute vitesse (HSM)
  • Domaines d'application et avantages des nouveaux attachements HSK A-63 X-STREAM
  • Conçus pour les fraiseuses CNC avec arrosage externe insuffisant
  • Résultats extrêmement positifs lors du fraisage de cavités et de poches
  • Parfaitement adaptés aux opérations de fraisage qui génèrent des températures élevées, par exemple pour les aciers alliés très durs, les alliages fortement résistants à la chaleur, etc.

Les nouveaux attachements HSK A-63 X-STREAM prolongent la durée de vie des outils et offrent une productivité et une profitabilité élevées.

NEO ITA - L'outil de conseil avancé d'ISCAR

Pour rester en phase avec la révolution numérique, ISCAR est fier de présenter le toujours inspirant ISCAR Digital Tool Advisor sous son nouveau nom commercial : NEO-ITA.
NEO-ITA fournit des analyses avancées d'IA et de big data avec un moteur d'apprentissage automatique afin d'aider les clients d'ISCAR et les équipes commerciales à relever les défis et à accomplir les tâches d'usinage les plus complexes, tout en proposant des recommandations techniques avancées pour l'usinage et l'équipement des outils. La nouvelle application Web NEO-ITA offre un large éventail de fonctions, de recommandations et de débouchés afin de répondre aux besoins des clients pour l'exploitation de centres d'usinage, de tours, de machines de type suisse, de machines multibroches/automatiques et pour les mécaniciens multitâches, techniciens et concepteurs CAO/DAM. L'application NEO-ITA a été développée dans un langage de programmation sophistiqué, qui offre une compatibilité d'interface adaptative et réactive avec les appareils fréquemment utilisés, que ce soit sur le terrain ou au bureau.

Votre contact avec nous

Nous attendons votre appel avec impatience et vous conseillons volontiers !

Contact

Gamme ISCAR

Tout l'assortiment dans l'eShop

Vous trouverez ici toute la gamme d'ISCAR en un coup d'œil.

Vers l'eShop