• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outils ESD : Le bon choix pour des composants sûrs

Ceux qui manipulent des composants électroniques le savent très bien : tous les composants et unités électroniques doivent absolument être protégés contre les décharges électrostatiques (ESD) avant, pendant et après le montage.

Une sélection adaptée à tous les besoins

Les outils dissipatifs constituent la norme dans la fabrication électronique. Vous souhaitez passer une nouvelle commande d'un outil ESD individuel ou vous êtes à la recherche d'un assortiment d'outils de montage de précision ou d'un jeu complet d'outils ESD pour le montage CMS ? Vous trouverez chez nous le plus grand choix possible. Que vous cherchiez un outil pour un composant monté en surface ou tout autre article, nous répondons à tous vos besoins. Du plus grand au plus petit, de l'outil prêt à l'emploi à la lame de rechange.

Nous proposons les articles suivants :

  • Outils individuels tels que tournevis ESD, pinces ESD ou clés à douilles ESD
  • Trousses ESD
  • Jeux de plusieurs pièces
  • Armoires à outils ESD
  • Chariots à outils ESD

Faites votre choix, ce sera forcément le bon. Découvrez sans plus attendre tous les avantages de notre assortiment d'outils ESD de haute qualité éprouvés dans la pratique.

Un équipement parfait : un rangement ordonné

Dans le domaine des appareils sensibles à l'électricité statique, il est important d'aménager un poste de travail conforme à la norme DIN EN 61340-5-1. Cet environnement certifié fait partie d'une zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA) globale.

Particularité de ce poste de travail ? Sa conception ergonomique jusque dans les moindres détails. Les bacs de rangement ouverts ESD empilables en plastique conducteur garantissent un stockage sûr et ordonné tout en minimisant les risques de décharge. Les compartiments individuels en mousse rigide eForm offrent une vue d'ensemble claire et un accès rapide aux équipements de travail. Grâce à cette planification minutieuse, vous augmentez votre productivité tout en réduisant les risques électrostatiques.

Vous trouverez ici une explication des principaux termes relatifs à l'ESD et à l'EPA :

Vers le glossaire ESD

Hoffmann Group vous propose tous les services nécessaires :

  • Nous vous accompagnons volontiers lors du choix de vos produits en fonction de votre programme de contrôle ESD
  • Nous vous aidons activement à mettre en œuvre votre EPA, conformément à votre programme de contrôle ESD existant

Vous pouvez nous joindre par téléphone, par e-mail ou par fax.

Vers les conseils

Brochure

Découvrez notre vaste choix en matière de Protections ESD et d'Equipements de sécurité pour vos installations électriques.

Vers la brochure

eShop

Vous souhaitez découvrir l’ensemble de la gamme de produits lié à l'ESD ?

Accéder à l’eShop

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier