Le rainurage pousse à la perfection

Stabilité et précision pour une meilleure productivité dans le tournage.
Découvrez le rainurage GARANT.
Bénéficiez d'une précision maximale tout en réduisant les frais d'installation et d'outillage.
Une diversité maximale: plaquettes de coupe pour largeurs de rainures de 2 à 25 mm (sur le marché, uniquement jusqu'à 14 mm). Disponible dans les tolérances C11, D10, H7 et P9. Possibilité de réaliser des rainures suivant DIN 6885-1, DIN 138 et norme d'usine.
Productivité grâce à des plaquettes de coupe robustes: stabilité et sécurité de processus accrues. 6,5 à 18 mm (sur le marché, seulement jusqu'à 6 mm). Alliage d'acier fritté (70 HRC), 13% de cobalt, revêtement TIN.
Le rainurage - une incursion dans de nouvelles dimensions

- Vaste éventail de produits
Versions standard et longue. Longueurs utiles de 25 à 200 mm. - Solutions spéciales
Réalisables rapidement sur demande. - Deux canaux d'arrosage
Optimisation de l'évacuation des copeaux. Augmentation de la qualité d'état de surface. Refroidissement des arêtes. - Conception robuste
Assise de plaquette trempée (58 - 60 HRC). Assise optimale de la plaquette de coupe grâce à l'appui sur 4 points. Centrage grâce à la forme prismatique. Surface d'appui maximale et structure continue pour une stabilité maximale.

Dépasser nos confrères par la comparaison.
Une analyse des forces d'usinage réalisée par le centre de recherche et de transfert confirme l'existence d'une répartition uniforme de la force lors du rainurage GARANT. En outre, la surface de la pièce reste constamment bonne.
Colonne de gauche GARANT :
Rainures lisses, arêtes vives et angles précis avec GARANT.
Colonne de droite Concurrent :
Marques de vibrations nettes et angles imprécis.
Forces d'usinage inégales.

Une précision maximale, même sans axe Y.
Toutes les rainues peuvent être réalisées sur un tour CNC classique. Pour répondre à des exigences maximales en termes d'ajustement, de forme et de largeur de rainure, il est nécessaire d'utiliser un tour avec axe Y ou la douille excentrée brevetée spéciale pour le support de rainurage.
Avantages du rainurage GARANT

Avantages du rainurage GARANT :
- Rainures propres. Arêtes de coupe vives, sans bavures. Plaquettes de coupe également avec chanfrein. (Rainurage dans les trous borgnes uniquement avec dégagement !)
- Prévention du bris d'arête de coupe. Alliage d'acier fritté avec 13% de cobalt. (Programmer une course de démarrage de 15 mm !)
- Application idéale des forces et évacuation facilitée des copeaux. (Monter l'outil en hauteur!)
- Deux canaux d'arrosage pour l'usinage avec lubrication. Meilleur état de surface, meilleure évacuation des copeaux et protection des arêtes.
- Précision garantie en cas d'utilisation de la douille excentrée. (Course à vide à la fin de l'usinage)
- Efforts de coupe réduits grâce à la géométrie de coupe très positive. (A partir de la largeur de rainure 16 mm, effectuer deux passages (1/2 largeur de rainure) !
- Prévention des stries de rétraction. Ø d'alésage minimal possible (porte-outils adapté à la largeur de rainure). Retirer complètement la plaquette de coupe de la rainure lors de la course de retour dans l'axe X.
- Réduction des vibrations grâce à une structure continue. (Serrer sur le porte-outils le plus court)
Vidéo produit
Rainurage GARANT
Le rainurage GARANT permet d'améliorer la productivité dans le tournage. Le programme s'étend des modèles d'outils robustes aux solutions spéciales disponibles rapidement en passant par un vaste éventail de produits.
Petites mesures, grands effets : toutes les astuces sur le rainurage et sur la façon d'atteindre une précision maximale tout en réduisant les frais d'installation et d'outillage sont expliqués dans ce film.

Rainurage-Mortaisage GARANT
- Profils précis - Même pour les matériaux à haute résistance.
- Inclinaison : quatre étape de 90°