Precises. Fiables. Parfaites.

GARANT - Microfraises. Pour une extrême précision.

Gamme d'outils GARANT pour le microfraisage de précision.

Notre nouvelle gamme Micro-fraise apporte une haute précision de fraisage et se décline en 3 versions : Nos micro-fraises de précision en carbure monobloc avec arêtes vives, les micro-fraises toriques de précision en carbure monobloc, les micro-fraises à copier à bout hémisphérique de précision carbure monobloc. Toutes ces versions sont disponibles baguées jaune pour l'aluminium et les alliages d'aluminium, baguées rouge pour les aciers trempés et fortement alliés, et baguées noire pour le graphite, le PRFC, le PRFV et d'autres matériaux composites.

Fraisage precis avec des outils professionnels

Les avantages :

  • Amincissement en bout optimisé pour une évacuation ciblée des copeaux.
  • Microgéométries éprouvées pour une stabilité de coupe optimale.
  • Goujures jusqu'à 20% plus grandes pour une meilleure évacuation des copeaux.
  • Revêtements optimisés pour des durées de vie extrêmes.
  • Tout nouveau substrat carbure pour une sécurité de process maximale.

Tolérances :

  • Diamètre de coupe : 0 / -0,005 mm
  • Tolérance de rayon fraise torique : +- 0,0025 mm
  • Contour de rayon fraise à copier à bout hémisphérique : 0 / -0,005 mm
  • Diamètre de positionnement libre : 0 / -0,01 mm

Micro-fraise en action

Produits et infos complementaires

Retrouvez l'ensemble de la gamme GARANT micro-fraises sur notre eShop:

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier