• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GARANT MasterSteel Feed & Master Steel Speed

La rencontre d’une vitesse de perçage magistrale et d’une vitesse d'avance extrême

Découvrez des performances exceptionnelles grâce aux nouveaux forets MasterSteel et bénéficiez immédiatement d'une productivité maximale. Les forets GARANT MasterSteel SPEED et GARANT MasterSteel FEED atteignent un nouveau niveau de performances. Par rapport à un foret standard, les deux outils atteignent leurs objectifs deux fois plus rapidement.

Rapide et puissant ou puissant et rapide : vous avez le choix !

GARANT MasterSteel FEED

Puissance absolue des 3 lèvres : le foret grande avance GARANT MasterSteel FEED, la référence en termes de vitesse d'avance et de durée de vie.

Lorsque des performances maximales absolues sont requises, le nouveau foret grande avance GARANT MasterSteel FEED offre de nets avantages grâce à ses trois lèvres. Grâce à sa conception spécialement destinée à une avance maximale et à sa géométrie de pointe novatrice à trois lèvres, ce foret haut de gamme est la nouvelle référence de sa catégorie. Lors de l'usinage de l'acier sur des machines à haute puissance et très rapides, le foret GARANT MasterSteel FEED atteint un niveau inégalé de volume de copeaux. De par son amincissement double, l'outil offre d'excellentes capacités de centrage et permet un pré-perçage sur des surfaces légèrement irrégulières en atteignant des valeurs extrêmes absolues en termes d'avance et de durée de vie.

GARANT MasterSteel FEED : le maître de l'avance

Pour machines à haute puissance et conditions d'utilisation stables. Pour une puissance et une productivité maximales absolues. Convient aux pièces présentant une surface irrégulière et problématique grâce à ses excellentes capacités de pré-perçage. Pour la plage de diamètres de 4 à 20 mm.

1. Trois lèvres avec affûtage spécial

  • Avec angles de coupe stables et grand dégagement au centre.
  • Conçu pour des avances maximales.

2. Amincissement optimisé avec angle de pointe à 145°

  • Excellente évacuation des copeaux avec pression de coupe réduite et bris de copeaux contrôlé.
  • Réduction de la formation de bavures pour les trous débouchants.
  • Garantie d'une durée de vie et d'une sécurité de process élevées.
  • Brevet en instance.

3. Arête transversale spéciale

  • Excellent auto-centrage, facilitant le pré-perçage également sur des surfaces problématiques et irrégulières.

4. Revêtement

  • Revêtement PVD multicouche avec structure nanocouche pour un comportement d'usure homogène et contrôlé, ainsi que des durées de vie élevées.

5. Substrat en carbure monobloc

  • Propriétés optimisées en ce qui concerne la résistance à la rupture par flexion et la ténacité.

6. Trois listels

  • Guidage optimal dans l'alésage et en sortie de perçage.
  • Concentricité précise et respect de la tolérance de perçage.

GARANT MasterSteel SPEED

Une vitesse extrême pour une efficacité maximale : le foret haute vitesse GARANT MasterSteel SPEED redéfinit la vitesse de coupe.

Le nouveau foret haute vitesse de la gamme MasterSteel SPEED est bien plus qu'un nouvel outil hautes performances. Grâce à sa conception destinée à une vitesse de rotation maximale et à ses nouvelles caractéristiques, le foret haut de gamme atteint un niveau de volume de copeaux jusqu'à présent inégalé. Ces forets permettent d'atteindre une rentabilité maximale lors de l'usinage de l'acier sur des machines à faible puissance, mais très rapides et pour les pièces de section fine. Un substrat en carbure novateur, la disposition spéciale des quatre listels et un revêtement de première qualité permettent de travailler à des vitesses de coupe extrêmes et de bénéficier d'une longue durée de vie.

GARANT MasterSteel SPEED : le maître de la vitesse

Pour machines à haute vitesse de rotation et faible puissance. Prêt à l'emploi avec arrosage interne et sans arrosage interne (code art. 12 2415). Convient aux pièces fines et instables grâce à ses efforts de coupe réduits. Pour la plage de diamètres de 2 à 20 mm.

1. Position de l'arête principale légèrement avancée

  • Nette réduction des efforts de coupe lors du perçage.
  • Excellente qualité du perçage, même à des vitesses de coupe élevées.

2. Arête transversale mince

  • Auto-centrage parfait lors de l'entrée du foret.
  • Le matériau est coupé presque jusqu'au centre et n'est pas refoulé comme avec l'exécution habituelle de l'arête transversale.

3. Revêtement

  • Résistance à l'usure, même à des températures de process élevées.

4. Listels avancés

  • Guidage sûr de l'outil, grâce au positionnement du deuxième listel.
  • Dès lors, "rectitude" et qualité maximales du diamètre de perçage.

5. Substrat en carbure monobloc optimisé

  • Avec une dureté élevée, spécialement conçu pour des sollicitations extrêmes.

6. Goujures polies

  • Pour une qualité d'état de surface maximale du perçage.
  • Evacuation optimale des copeaux et grand volume de copeaux.

Vidéo produit

GARANT MasterSteel Feed & Speed

Coup double : deux forets hautes performances révolutionnaires ! Découvrez nos outils hautes performances de la gamme MasterSteel en action.

MasterSteel Feed, le maître de l'avance. Pour des performances exceptionnelles sur des machines à haute puissance, des avances extrêmes et une longévité impressionnante.

MasterSteel Speed, le maître de la vitesse. Pour des performances exceptionnelles sur des machines à faible puissance, des vitesses de coupe extrêmes et un temps réduit par perçage.

Produits & informations techniques

Retrouvez l'ensemble de la gamme MasterSteel sur notre eShop

Voir l'ensemble de la gamme de forets MasterSteel

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier