GARANT HiPer-Drill
Des forets à tête interchangeable hautes performances pour une efficacité maximale.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/005595_Teaser_Zerspanung_HyperDrill_w1410.jpg)
Les arêtes des outils de perçage s'émoussent avec chaque cycle de perçage. Un réaffûtage coûteux ou un remplacement du foret est nécessaire dès que la qualité de perçage diminue. Ce n'est pas le cas des forets-couronnes GARANT HiPer-Drill de Hoffmann Group. Grâce à ces outils hautes performances destinés à la réalisation d'alésages de taille moyenne, seul l'insert de coupe et/ou la couronne doit être remplacé(e) ; le corps de base peut être conservé.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9192156397598_w1410.jpg)
Description de la figure à droite :
1. Collerette pour un plaquage optimal. Meilleure stabilité accrue lors des opérations de perçage.
2. Marquage : Indication de la profondeur de perçage maximale, des pièces de rechange et des couples de serrage.
3. Vaste gamme : Diamètres : 13 mm-32 mm (13 mm-20 mm au pas de 0,1 mm et tous les diamètres d'alésage et d'avant-trou de taraudage pertinents). Rapport de longueur : 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD.
4. Dégagement en dépouille En cas de fabrication spécial, les outils peuvent avoir un dégagent plus important.
5. Géométries optimisées / Serrage stable / Assise de plaquette prismatique : Les géométries ont été optimisées pour l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable et de nombreux autres matériaux. La tête interchangeable est solidement logé dans la poche du porte-outil. Ce mécanisme de serrage protège le porte-outil. Contrairement à d’autres forets à tête interchangeable, le logement de pour la tête n'est pas élargi, ce qui permet davantage de cycles de serrage. Grâce à l'assise de plaquette prismatique, la tête interchangeable est centrée de manière optimale dans le porte-outil. Ce foret garantit une concentricité optimale et une grande précision d'alésage.
6. Transition et goujure optimisées : Pour une meilleure évacuation des copeaux.
7. Matériau du porte-outil de haute qualité : Pour une grande stabilité et donc un bon auto-centrage. Résistance optimale contre la corrosion, pour une durée de vie élevée du porte-outil.
8. Queue cylindrique avec méplat de serrage : Pour une grande stabilité et un serrage sûr avec une transmission optimale de la force. Tolérance de queue = h6.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9192157544478_w1410.jpg)
Avantages
Performances : Durée de vie exceptionnelle à des vitesses de coupe et d'avance élevées.
Exactitude : Tolérance d'alésage IT9.
Précision : Concentricité et rectitude inégalées de l'alésage. Flexibilité : un porte-outil peut accueillir de nombreux Ø de tête différents avec un écart maximal de 1 mm.
Efficacité : Le système de tête interchangeable permet un changement d'arête aisé et rapide en cas d'usure. Toute nouvelle mesure ou repositionnement est inutile.
Stabilité : l'assise d'arête prismatique permet d'obtenir un positionnement précis.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9192159051806_w1410.jpg)
GARANT HiPer drill - The first series tool produced by additive manufacturing in the diameter range 9 – 12.99 mm.
Progress by use of state-of-the-art technology:
Using additive manufacturing, tools can - to a large extent - be designed freely. Additive manufacturing refers to a process by which digital 3D design data is used to build up a component in layers by depositing material, which is then fused by a strong laser beam. With the GARANT HiPer drill, additive manufactuing is finding its way into series production.
Better overall structure:
The cooling channels are put towards the outer edge of the drill and can be adapted to the helix angle according to the ⌀. This assures a more stable toolholder core and optimised flutes for improved chip clearance.
Cooling system:
The cooling channels in the ⌀ range 9 to 12.99 mm can be manufactured with triangular channels for optimum flow of coolant. Twice the amount of coolant can be delivered due to the larger cross section and the improved flow dynamics.
Optimum torsional properties:
Due to their uniform microstructure, drills manufactured by the additive process have improved tensile strength and a significantly improved yield point, thus giving optimised torsional properties.
High productivity:
All this enables a marked increase in stability, cutting data, chip removal, and tool life – thus increasing your productivity.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9192156397598~1_w1410.jpg)
Product video
Vidéo d'information sur les forets GARANT HiPer-Drill.
Dans cette vidéo, nous présentons en détail les avantages de notre foret à tête interchangeable GARANT HiPer-Drill.
Produits et autres informations
Vous trouverez tous les produits GARANT HiPer-Drill ici.