GARANT TPC - Fraises carbure monobloc
Les nouvelles fraises carbure monobloc TPC GARANT avec plusieurs brise-copeaux, optimisées pour une évacuation sûre des copeaux.
Grâce aux outils GARANT TPC, Hoffmann Group commercialise des fraises innovantes, spécialement adaptées aux exigences du fraisage trochoïdal (Trochoidal Performance Cutting, TPC).
Dans cette nouvelle méthode de fraisage, une interpolation circulaire est effectuée avec un mouvement en avant simultané (voir figure). Elle convient particulièrement aux matériaux difficilement usinables, comme les alliages spéciaux, l'usinage dur et les aciers inoxydables, et offre un important potentiel d'économies. Grâce à une arête de coupe plus longue pour augmenter le volume de copeaux, les fraises présentent une âme renforcée et sont donc plus stables.
Le pas variable assure un fonctionnement silencieux et permet d'atteindre une qualité d'état de surface optimale, même dans un processus d'ébauche à avance élevée. En combinaison avec les trajectoires de fraisage trochoïdales des systèmes de FAO modernes, les nouveaux outils GARANT TPC permettent non seulement d'obtenir un volume de copeaux élevé, mais aussi de garantir un effort de coupe minimum et une usure réduite. En outre, les vitesses d'enlèvement de copeaux supérieures améliorent la productivité.
Vos avantages :
- Vitesse d'avance dynamique très elevé.
- Volume de copeaux maximal.
- Effort de coupe minimum.
- Usure réduite.
- Potentiel d'économie élevé par rapport à la méthode classique
Dans notre vidéo, vous découvrirez les différences par rapport au fraisage classique, des détails techniques qui démontrent les avantages du TPC et les applications optimales.

Le pas variable assure un fonctionnement silencieux et permet d'atteindre une qualité d'état de surface optimale, même dans un processus d'ébauche à avance élevée.
En combinaison avec les trajectoires de fraisage trochoïdales des systèmes de FAO modernes, les nouveaux outils GARANT TPC permettent non seulement d'obtenir un volume de copeaux élevé, mais aussi de garantir un effort de coupe minimum et une usure réduite. En outre, les vitesses d'enlèvement de copeaux supérieures améliorent la productivité.
Vos avantages :
- Vitesse d'avance dynamique très elevé.
- Volume de copeaux maximal.
- Effort de coupe minimum.
- Usure réduite.
- Potentiel d'économie élevé par rapport à la méthode classique
Nouvelle fraise GARANT TPC avec plus de brises copeaux

Améliore le flux du copeaux et augmente la sécurité du process.
- Pas différentiel de l'outil : pour une réduction des vibrations, et un fonctionnement plus silencieux.
- Arête de coupe avec chanfrein à 45° : pour la protection des arêtes.
- Profils de rainure optimisés : pour une excellente évacuation des copeaux, même avec 7 arêtes de coupe.
- Diamètre d'âme très stable : confère une robustesse et une rigidité d'outil exceptionnelles, prévient le déport de l'outil.
- Arêtes de coupe finies avec une extrême précision : pour une acuité idéale à l'état revêtu.
- Réduction de l'usure : au niveau des arêtes périphériques, par le biais d'arêtes de coupe arrondies, revêtement ultra-moderne.
- Géométrie d'outil équilibrée : DIN ISO 1940 – G2,5.
- Substrat optimisé grâce à la teneur en Co adaptée : pour une meilleure résistance à la rupture par flexion, et une meilleure ténacité.

Formation des copeaux sur les fraises TPC GARANT existantes:
- Copeaux longs en raison de brise-copeaux moins nombreux.
- Résistance à la rupture élevée en raison d’un effet d’entaille réduit à cause de brise-copeaux moins nombreux.
- Bon état de surface grâce aux bris d’arêtes de coupe moins nombreux.

Avantages
Le pas variable assure un fonctionnement silencieux et permet d'atteindre une qualité d'état de surface optimale, même dans un processus d'ébauche à avance élevée.
En combinaison avec les trajectoires de fraisage trochoïdales des systèmes de FAO modernes, les nouveaux outils GARANT TPC permettent non seulement d'obtenir un volume de copeaux élevé, mais aussi de garantir un effort de coupe minimum et une usure réduite. En outre, les vitesses d'enlèvement de copeaux supérieures améliorent la productivité.
Vos avantages :
- Vitesse d'avance dynamique très elevé.
- Volume de copeaux maximal.
- Effort de coupe minimum.
- Usure réduite.
- Potentiel d'économie élevé par rapport à la méthode classique.

Le processus d’usinage optimal est décrit par la méthode de fraisage trochoïdal dynamique. L’angle d’attaque maximal et l’épaisseur de coupe maximale correspondante sont définis selon le matériau. En fonction du matériau, l’angle d’attaque φs est limité.
La vitesse d'avance est continuellement recalculée et ajustée par le système de FAO :
L’épaisseur de coupe moyenne hm est constante. Les copeaux produits sont uniformes. Avec une vitesse d'avance dynamique (avance continue effective) et une largeur de passe variable, le système de FAO permet d’atteindre l’efficacité maximale des outils TPC GARANT !
L’épaisseur de coupe moyenne (hm) constante vous apporte de nets avantages en comparaison avec d’autres procédés. Le fraisage trochoïdal dynamique procure le dégagement de chaleur le plus réduit ainsi qu’une durée de vie et un volume de copeaux maximum.

Conditions préalables à la réussite du fraisage TPC :
- Un système de FAO ou une commande machine moderne.
- Un centre d'usinage si possible dynamique.
- Les fraises TPC de GARANT : spécialement conçues pour l'usinage trochoïdal.
Pour plus d'informations sur la méthode TPC et des détails sur les différents outils, consultez notre brochure TPC
Vidéo
Vidéo d'information sur le fraisage trochoïdal
Dans notre vidéo, vous découvrirez les différences par rapport au fraisage classique, des détails techniques qui démontrent les avantages du TPC et les applications optimales.
Les fraises carbures monobloc sur l'eShop :

Aluminium

Acier

INOX

Titane