Fraisage dynamique 5 axes avec les fraises GARANT PPC et les plaquettes PPC indexables
Pour des temps de traitement plus courts et une qualité de surface optimale lors du fraisage
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/005595_Teaser_Zerspanung_Tonnenfrser_PPCWendepl_w1410.jpg)
Notre vaste gamme offre l'outil de fraisage PPC adapté à tous les matériaux et à toutes les applicat
Le processus de fraisage PPC, également appelé fraisage en baril, est un développement ultérieur du fraisage à rayon complet. PPC est synonyme de coupe de performance parabolique. Les principaux domaines d'application sont les opérations de finition de surfaces complexes à formes libres et les géométries complexes de pièces à usiner dans la fabrication de machines, d'outils et de moules. De même, les outils PPC sont utilisés lorsque les finitions de surface les plus exigeantes sont requises, par ex. en appuyant sur des outils. En conséquence, les efforts de polissage ultérieurs sont minimisés.
Nouveau: plaquettes amovibles PPC de forme droite et conique, ainsi que fraises en carbure monobloc pour le traitement de l'acier trempé (Rotring).
AVANTAGES DU PROCÉDÉ PPC
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9554466045982_w1410.jpg)
- Des temps d'usinage plus courts grâce au grand pas en avant.
- Coûts d'installation réduits.
- Corps d'outils d'usage général et plaquettes indexables spécifiques.
- Des qualités de surface plus élevées pour des temps de cycle plus courts.
- Fiabilité exceptionnelle du process.
- Résistance extrême à l'usure.
- Productivité accrue.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9554576900126_w1410.jpg)
1. Foret à billes en carbure monobloc - stratégie d'usinage conventionnelle
Petit pas en avant -> Longs temps d'usinage pour des qualités de surface élevées.
2. Fraise en carbure monobloc, forme conique - un nouveau type de stratégie d'usinage
Grand pas en avant -> Temps d'usinage courts. Meilleures qualités de surface.
Parabolic Performance Cutting (PPC) - La nouvelle stratégie pour une productivité maximale
GARANT Parabolic Performance Cutting (PPC) est un nouveau développement révolutionnaire pour l'usinage de surfaces de forme libre. Comme les fraises PPC ont un segment d'arc au sol, on les appelle aussi fraises à canon. Le segment d'arc affecte la zone d'engagement sur la pièce, ce qui apporte des avantages significatifs par rapport à l'usinage avec des forets à billes normaux. Cette vidéo montre comment ces avantages peuvent être prouvés mathématiquement, et montre les différents profils d'outils proposés par le portefeuille GARANT.
FRAISE GARANT PPC
Formes et applications des outils de fraisage GARANT pour l'usinage PPC
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9554470469662_w1410.jpg)
- Fraises à copier de précision, turquoise : forme droite, marron : forme conique tronconique No. 21 2590 - 21 2620 avec plaquettes de fraisage de précision No. 21 2764 - 21 2799
- Fraise tonneau en carbure monobloc PPC, forme conique tronconique Convient pour la préparation initiale lorsqu'il y a des contours perturbateurs. N° 20 7542
- Fraise tonneau en carbure monobloc PPC, forme droite Pour des surfaces librement accessibles, sans contours gênants. N° 20 7514
- Fraise tonneau en carbure monobloc PPC, forme conique Pour les surfaces présentant des contours gênants et pour les grandes surfaces. Grâce à leur géométrie spéciale des faces frontales, elles sont également idéales pour la préparation initiale. Permet le plus grand Rw. N° 20 7531
- Fraise tonneau en carbure monobloc PPC, forme tangentielle Pour les cavités profondes et difficiles d'accès. Grâce à leur géométrie spéciale des faces frontales, elles sont également idéales pour la préparation initiale. N° 20 7517
LE BON OUTILS POUR CHAQUE MATIÈRE
Vue d'ensemble des fraises PPC selon la classification du groupe de substances selon DIN ISO 513.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/gb/9554474401822_w1410.jpg)
Vers la gamme des fraises PPC
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9477201985566~1_w1410.jpg)
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Nos experts se tiennent à votre service pour vous conseiller sur les fraises GARANT PPC et les plaquettes PPC indexables.