Fraises à fileter de la famille GARANT Master TM : révolutionnaire en matière de sécurité des processus et de performance

La fraise à fileter circulaire GARANT Master TM : une forte sécurité et stabilité de processus
Grâce à sa coupe au centre universelle, la fraise à fileter circulaire GARANT Master TMpeut être utilisée dans de nombreuses applications. Que ce soit dans l'industrie automobile, la construction mécanique, l'aéronautique, l'aérospatiale ou d'autres secteurs, notre produit offre sustématiquement des résultats exceptionnels dans une large gamme de matériaux.
Le substrat à grains ultrafins en carbure monobloc, garantit des performances de coupe constante avec une rigidité d'outil et une résistance à la rupture par flexion accrues.
La coupe au centre innovante offre une protection encore plus grande contre l'usure en cas de plongée circulaire dans la masse.
Résultat : une longue durée de vie de l'outil sans nécessiter de changements fréquents. De plus, la sécurité de processus supérieure réduit le risque de rebut et évite ainsi les retards de production indésirables, notammentdans le cas de chaînes de valeur longues.

Test comparatif entre GARANT Master TM et ses concurrents : Comparaison de la durée de vie.
Série de tests de filetage M6 2,5 x D dans 1.7225 (42CrMo4+QT) :
- Fraisage en avalant répartition de coupe
- Rotation de la broche à gauche (M04)
- Valeurs de coupe variables selon les indications du fabricant
- Profondeur de fraisage/de filetage = 15 mm
Avantages évidents en termes d'usure et de durée de vie lors du test comparatif
GARANT Master TM | ![]() Usure après 225 filetages | ![]() Usure après 450 filetages | ![]() Usure après 675 filetages | ![]() Usure après 900 filetages |
---|---|---|---|---|
Concurrent 1 | ![]() Usure après 96 filetages | ![]() Usure après 480 filetages | ![]() Forte usure après 624 filetages : Fin du test. | |
Concurrent 2 | ![]() Usure après 96 filetages | ![]() Usure après 480 filetages | ![]() Forte usure après 624 filetages : Fin du test. |
Ihre Vorteile auf einen Bilick:
- Bohren, Gewinden in einem Arbeitsgang
- Linksschneidendes Werkzeug
- Optimale Kühlschmierstoffausbringung
- Maximal erreichbare Gewindetiefe
- Hohe Oberflächengüte der Gewinde
- Einsatzmöglichkeit in einem breiten Materialspektrum. Grünring für einen universellen Einsatz
- Verstärkter Werkzeugkern für höchste Prozesssicherheit
Toujour le meilleur choix pour vos filetages :
1. Pas différentiel : Nette réduction des vibrations. Fonctionnement très silencieux. La réduction des efforts de coupe évite le déport de l'outil.
2. Profil de filet rectifié : Évite les déformations de profil. Filetage conforme aux gabarits et aux normes.
3. Revêtement innovant : Technique de revêtement ultra-moderne pour une protection optimale contre l'usure. Performant dans une large gamme de matériaux.
4. Nombreuses arêtes de coupe : Meilleure efficacité grâce à une avance de contournage plus élevé.
5. Substrat en carbure monobloc optimisé : Amélioration de la résistance à la rupture par flexion. Grande rigidité de l'outil.

Avantages mesurables pendant le process de fabrication
Fonctionnement très silencieux et efforts de coupe réduit grâce à sa géométrie innovante.
Au cours du processus de filetage, les efforts de coupe radiaux et les vibrations en présence constituent un problème majeur pour la sécurité des process. Grâce au pas différentiel innovant des arêtes de coupe, la fraise GARANT MasterTM permet de réduire nettement ces facteurs, comme peut le prouver de manière convaincante une mesure de l’effort de coupe.
Point de mesure A : Après le cycle d'entrée à 180° lors de l'entrée dans la paroi de l'alésage.
Lors de l’utilisation de fraises GARANT MasterTM, les points de mesure présentent une nette répartition du moment de flexion. Les outils de comparaison présentent une répartition nettement plus inégale, qui est due à la présence de fortes vibrations lors de l’usinage.
Point de mesure B : En plein engagement des arêtes de coupe.
Les forces latérales en présence lors du filetage influencent la qualité du filetage. Lors de l’utilisation d’une fraise GARANT MasterTM, une nette répartition des points de mesure est visible. Les fraises à fileter classiques génèrent une nette répartition inégale du moment de flexion en raison de leur forte tendance aux vibrations. Le calibrage n’était alors parfois plus possible.