Panneaux de sécurité et marquages au sol

Signalétique de prévention pour employés et visiteurs : éviter les accidents

Toutes les zones des halls de production ne sont pas accessibles à tous. Seuls des professionnels expérimentés doivent actionner les machines, et les issues de secours doivent être rapidement et facilement reconnaissables pour toutes les personnes présentes. Pour des indications bien visibles dans ces situations, les panneaux de sécurité sont très utiles et aussi prescrits par la loi. Les signaux de sécurité doivent être utilisés pour protéger les collaborateurs et éviter les accidents sur le lieu de travail. Les marquages de sécurité à utiliser sont définis par la norme européenne EN ISO 7010 et, en Allemagne, par les Règles techniques pour les lieux de travail (ASR), section A1.3 (Signalisation de sécurité et de santé).

Les marquages doivent être fixés de manière bien visible et durable dans toutes les entreprises ainsi que dans tous les bâtiments publics ou lieux dans lesquels les personnes doivent être protégées. Ceci devrait déjà être pris en compte lors de la planification de nouveaux postes de travail. Notre vaste gamme de signaux de sécurité inclut des panneaux d’obligation, d’interdiction, de secours, d’avertissement et de protection anti-incendie.

Informations sur les signaux et panneaux de sécurité

Couleur et forme du marquage de sécurité

Pour une identification claire des panneaux de sécurité, les couleurs ont été définies de manière uniforme dans la norme ISO 3864-4. Les couleurs indiquées dans les colonnes 3, 4 et 5 (voir tableau ci-dessous) doivent également être conformes aux spécifications de la norme ISO 3864-4. Les pigments phosphorescents sont également considérés comme des couleurs contrastantes.

RAL 1003

Jaune de sécurité

RAL 3001

Rouge de sécurité

RAL 5005

Bleu de sécurité

RAL 6032

Vert de sécurité

RAL 9003

Blanc de sécurité

RAL 9004

Noir de sécurité

Taille appropriée des panneaux de sécurité et leur distance d’observation

Le choix de la taille est déterminant pour la portée de la signalisation. Plus le symbole doit être visible de loin, plus le panneau de sécurité doit être grand. Il existe à cet égard des différences entre les différents types de panneaux de sécurité (voir le tableau ci-dessous).

Exemple : le panneau d’interdiction "Accès interdit aux personnes non autorisées" est choisi avec un diamètre de 100 mm. Il est ainsi bien visible à une distance de 4 m. Toutefois, si cela devait s’avérer insuffisant, le diamètre doit être augmenté.

Vue de jour et de nuit

Marquage de sécurité phosphorescent

En cas d’éclairage de sécurité non disponible ou de panne de l’éclairage général, des signaux de protection contre l’incendie et de secours phosphorescents sont utilisés. Nos produits phosphorescents sont nettement supérieurs aux valeurs minimales requises par la norme DIN 67510. Les facteurs suivants influencent les valeurs lumineuses :

  • Intensité de la lumière en charge
  • Type d’éclairage
  • Durée d’éclairage
  • Pigmentation des panneaux

A l’heure de l’éclairage à LED, la couleur de la lumière est déterminante, et le blanc froid présente la plus grande intensité en charge.

Critères de sélection d’un panneau de sécurité : science des matériaux

Dans la pratique, il existe différentes manières d’attirer l’attention sur les dangers éventuels présents sur le lieu de travail. Le choix du matériau est essentiel pour garantir une utilisation durable et éviter tout endommagement du panneau de sécurité. Le matériau doit être choisi en fonction du lieu d’utilisation du panneau de sécurité. Il existe quatre matériaux avec des propriétés différentes. Ces informations vous permettront de choisir le panneau le mieux adapté à vos besoins.

Autocollants et panneaux de sécurité personnalisés


Chez Hoffmann Group, vous avez la possibilité de faire fabriquer différents signaux de protection contre l’incendie et de secours avec le logo de votre société ou votre texte personnalisé. Vous pouvez créer des autocollants et des panneaux de sécurité pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur dans les couleurs de votre choix et avec votre logo. Des panneaux de stationnement personnalisés et d’autres textes dans toutes les langues sont également possibles. Cliquez ici pour savoir de quelles informations précises nous avons besoin pour fabriquer vos panneaux personnalisés.

Vos avantages :

  • Respect des mesures de protection pour les collaborateurs
  • Réduction du taux d’accidents, ce qui entraîne une réduction du facteur de coût
  • Garantie de la compréhension générale des collaborateurs
  • Qualité optimale pour la protection des collaborateurs et des personnes présentes
  • Offre complète avec un approvisionnement efficient
  • Conseils ciblés par nos spécialistes en EPI.

Normes et règles


L’introduction du nouveau marquage de sécurité professionnel suivant la norme ISO 7010 et la norme ASR A1.3 (2013) en Allemagne entraîne des modifications décisives sur les lieux de travail. En Allemagne, la norme ASR A1.3 remplace une grande partie de l’ancienne réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail (BGV A8 – Prévention des accidents).

L’utilisation des marquages de sécurité actuels suivant la norme ASR 1.3 (2013) est conforme à l’ordonnance légale sur les lieux de travail. En cas d’utilisation de marquages de sécurité obsolètes (suivant ASR 1.3 (2007) ou BGV A8), l’entreprise doit effectuer une analyse des risques afin de vérifier si les signaux de sécurité assurent la protection du personnel. Cliquez ici pour obtenir une liste de contrôle concernant un remplacement éventuel des marquages de sécurité obsolètes. Il s’agit toutefois uniquement d’une recommandation.

ISO 7010

  • Norme internationale définie par le Comité européen.
  • Adoption de la norme internationale en Europe et également en Allemagne (DIN EN ISO 7010).
  • Définition uniforme des signaux de sécurité, également au-delà des frontières des différents pays européens.

ASR A1.3

  • Règles techniques relatives aux lieux de travail (signalisation de sécurité et de santé).
  • Remplace l’ancienne réglementation suivant BGV A8.
  • Adoption des marquages de sécurité définis dans la norme ISO 7010.
  • Grâce à cette réglementation, les employeurs remplissent leurs obligations en matière de marquage de sécurité sur le lieu de travail.

BGV A8

  • Réglementation allemande relative à la sécurité et à la santé au travail.
  • Réglementation relative à la protection de la santé et au marquage de sécurité sur le lieu de travail.
  • Actuellement, ne s’applique plus que dans certains domaines.
  • Les contenus essentiels sont aujourd’hui couverts par la norme ASR A1.3.
  • Utilisation de signaux de sécurité suivant BGV A8 uniquement possible en association avec une analyse des risques.

Marquages au sol et de sécurité


Les rubans adhésifs de sécurité allient flexibilité, longévité et efficacité. Les nouveaux marquages ne doivent pas être poncés, appliqués et recouverts de manière fastidieuse et ne doivent pas sécher. Vous ne perdez donc pas de temps ni d’argent et vous ne devez pas faire de compromis.

Flexibilité

Votre environnement de travail doit s’adapter à des changements constants ? Les rubans adhésifs s’appliquent et s’enlèvent rapidement et efficacement. Ils peuvent vous aider à adapter votre environnement de travail de manière aussi rapide et efficace.

Longévité

Il existe des rubans adhésifs pour les applications les plus diverses. Nous vous proposons des rubans adhésifs résistants qui répondent à vos exigences élevées.

Efficacité

Les marquages usés doivent souvent être peints. Cela peut entraîner de longs temps d’arrêt. Les rubans adhésifs permettent de réduire considérablement ce processus.

Instructions de pose des rubans de marquage au sol

  • Avant l’application, le sol doit être propre et sec.
  • Nettoyer le sol à l‘alcool isopropylique et laisser sécher 30 à 60 minutes.
  • Adhérence optimale à une température de traitement comprise entre 15 et 20 °C.
  • Effectuer un test de collage avec un petit morceau de ruban adhésif.
  • Appuyer sur le ruban adhésif à l’aide d’un racloir ou d’un rouleau, veiller à appliquer une pression d’appui suffisante.
  • Chevauchements au niveau des coins via une coupe diagonale ou un bord.
  • Il est possible de marcher sur le ruban adhésif au bout de 10 minutes et de circuler dessus avec un chariot élévateur au bout de 24 à 48 heures.
  • Pas de mouvements de pivotement, de manœuvre ou de freinage avec un chariot élévateur sur le ruban adhésif.

Produits relatifs aux panneaux de sécurité et aux marquages au sol

Conseils spécialisés

Avez-vous encore des questions sur les panneaux de sécurité ou les marquages au sol ? Nos spécialistes en EPI se feront un plaisir de vous aider.