GARANT GridLine ToolCar et GARANT GridLine ToolCar XL Servantes d'atelier
Toutes les servantes d'atelier ne se valent pas. La servante ToolCar de la nouvelle gamme GARANT GridLine en est la meilleure preuve. Qu'il s'agisse des compartiments latéraux, des tiroirs, des roues ou de l'alimentation électrique, cet ingénieux système de rangement à roulettes concentre tout un savoir-faire, le fruit de constantes améliorations.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9506107490334_w1410.jpg)
GARANT GridLine ToolCar : la servante d'atelier en détail
- Compartiment latéral: porte centrale verrouillable en tôle d'acier garantissant la sécurité des outils. Alimentation électrique en option avec prise Schuko électrique pour le raccordement de chargeurs ou d'appareils électriques.
- Tiroirs à extraction complète pour un accès optimal, au choix avec fermeture automatique et amortissement, charge admissible max. 40 kg, sécurité anti-basculement empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, poignée de déverrouillage centrale dans la barre-poignée pour une ouverture confortable.
- Poignée ergonomique: Structure robuste en tôle d’acier pourvue d’une poignée bimatière en Haptoprene pour un confort optimal dans des conditions d’utilisation extrêmes.
- Roues: Bande de roulement performante et silencieuse. Qualité testée et approuvée : intérieur robuste antichocs, extérieur amortissant. Pour les exigences et les sols les plus divers.
Les roues du GARANT GridLine ToolCar sont le résultat de nombreuses années de développement.
De nos jours, la mobilité est très importante et c'est précisément dans le domaine des équipements d'entreprise qu'elle prend de plus en plus d'importance. En effet, les postes de travail mobiles permettent une adaptation rapide et individuelle des processus de travail. De plus, un outil de travail mobile nécessite moins de planification, car il n'est pas nécessaire de prévoir un espace explicite pour lui dans un atelier de fabrication - ce qui explique certainement le grand succès de la servante d'atelier.
La mobilité du nouveau ToolCar GARANT GridLine dépend de ses roues. C'est pourquoi les nouvelles roues disposent de caractéristiques techniques extrêmement bonnes en ce qui concerne les roulements, les propriétés de roulement et la capacité de charge. Les nouveaux revêtements des roues sont parfaitement adaptés à différentes applications et à des surfaces variées, et offrent ainsi le meilleur kilométrage possible sur les différents lieux d'utilisation, tout en permettant une conduite silencieuse. En outre, les rouleaux ont été agrandis afin de conférer au châssis une stabilité encore plus grande.
La roue fait partie intégrante de notre vie quotidienne, en particulier dans l'automobile. Elle attire également le regard, par exemple dans le milieu du tuning. C'est ainsi que l'on reconnaît le nouveau ToolCar de GARANT au vu de ses roues.