VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX

Les vêtements de protection font partie des Equipement de Protection Individuelle. Ils doivent être portés dans toutes les activités professionnelles qui, par leur nature, pourraient causer des blessures ou pourrait porter atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur. Les domaines d'application couvrent différentes industries : la construction mécanique, l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, l'aérospatiale, l'approvisionnement en énergie, la logistique et la construction navale.
Les vêtements de protection protègent vos employés contre divers dangers :

  • Visuel : mauvaise visibilité de jour comme de nuit
  • Produit chimique : pulvérisation, éclaboussure, gaz, particules
  • Thermique : étincelles volantes, éclaboussures de métal en fusion, rayonnement thermique, liquides chauds
  • Électrique : arcs électriques, charges électrostatiques

DES VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIAUX POUR CHAQUE DOMAINE D'APPLICATION

Il existe différents types de vêtements de travail de protection. Ils se différencient en fonction du domaine d'utilisation. Les plus importants sont les vêtements de haute visibilité, les vêtements de protection contre le feu et pour soudeurs, les vêtements de protection thermique, les vêtements de protection multinormes, les vêtements de protection chimique ainsi que les tabliers de protection jetables.

Des vêtements de haute visibilité sont nécessaires en cas de mauvaise visibilité. Les vestes, gilets et pantalons haute visibilité sont constitués d'un matériau fluorescent ou réfléchissant et sont divisés en trois classes de protection. L'effet de protection augmente avec la proportion de vêtements de travail protecteurs que ce matériau recouvre. En fonction du domaine d'application et du niveau de contraste requis avec l'environnement, il est possible de choisir entre le jaune haute visibilité, l'orange haute visibilité et le rouge haute visibilité.

Les vêtements ignifuges sont principalement portés pour éviter que les vêtements ne prennent feu et/ou pour limiter la propagation des flammes. Les vêtements de protection du soudeur font partie de l'équipement de protection individuelle des utilisateurs qui effectuent des travaux de soudage. Les vêtements de protection contre la chaleur sont nécessaires par exemple dans l'industrie des métaux lourds, qui implique de travailler à des températures élevées. Dans les domaines où les vêtements de travail de protection doivent répondre à différentes normes, on utilise des vêtements multinormes. Selon leur conception, ces vêtements offrent une protection à plusieurs facettes, par exemple contre les arcs électriques, la chaleur, les flammes ou même les produits chimiques liquides.


Pour les tâches impliquant des produits chimiques, vous avez besoin de vêtements de protection chimique. Selon les exigences et les produits chimiques, il s'agit soit de vêtements de protection réutilisables, soit de vêtements de protection spéciaux à usage unique. Ce dernier est utilisé si les utilisateurs travaillent avec des matières nucléaires, des substances biologiques ou chimiques.

Vous avez des questions ? Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous aider à tout moment :

Prenez contact avec nos experts pour plus de conseils sur les vêtements de protection

DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIAUX POUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE PROTECTION

Nous allons décrire ci-dessous quelques domaines d'application spéciaux pour les vêtements de protection.

Exigences relatives aux vêtements ignifuges et aux vêtements de protection du soudeur

Les vêtements ignifuges protègent le porteur contre la chaleur et les flammes, qui pourraient résulter de la convection ou de la chaleur rayonnante, du métal fondu ou d'une combinaison de ces facteurs. Le but est d'empêcher les vêtements de prendre feu ou d'empêcher les flammes de se propager.

Les vêtements de protection du soudeur protègent l'utilisateur contre les projections de métal fondu, le contact bref avec les flammes et la chaleur rayonnante. Ce type de vêtements est divisé en deux classes. Alors que les produits de la classe 1 conviennent au soudage occasionnel avec moins de procédés de soudage dangereux, le soudage régulier dans des situations professionnelles dangereuses nécessite des produits de la classe 2. Pour une protection optimale de l'utilisateur, les vêtements de travail doivent couvrir entièrement le corps.

Vêtements de protection thermique pour différentes exigences

Selon la zone de travail de l'employé travaillant à chaud, des vêtements de protection contre la chaleur sont nécessaires pour les exigences légères ou élevées. En cas de sollicitations légères, le matériau ne doit pas continuer à brûler pendant plus de deux secondes s'il entre brièvement en contact avec des flammes.

Les vêtements de protection contre la chaleur pour des sollicitations importantes doivent assurer une protection contre les matériaux fondus ou en cas de contact bref avec les flammes. Il peut être porté par-dessus un vêtement de protection thermique pour des applications légères, et pour une durée d'au moins 30 minutes. En cas d'exposition intense aux flammes, un autre type de protection peut être nécessaire.

Combinaisons de protection chimique pour la protection contre les matières dangereuses

Les vêtements de protection contre les produits chimiques préviennent les blessures causées par des produits chimiques liquides, solides ou gazeux et empêchent l'entrée en contact avec l'utilisateur de matières dangereuses. Des normes spéciales pour ce type de vêtements de travail de protection fournissent des directives ; les pièces de vêtement doivent être adaptées aux produits chimiques présents sur le lieu de travail.


CONFORT ET INFORMATIONS PRATIQUES

Design fonctionnel pour un confort de port optimal

Afin d'augmenter l'acceptation des vêtements de travail protecteurs par les utilisateurs, les fabricants tiennent compte, dans la mesure du possible, du confort de port et d'un design fonctionnel. Les caractéristiques pratiques lors de la sélection peuvent dépendre du domaine d'utilisation :

  • Poids particulièrement léger (par ex. pour les vestes de soudeur)
  • Coutures soudées
  • Fermetures à glissière cachées (par ex. pour la protection contre la chaleur et les flammes)
  • Poignets ajustables
  • Vestes avec un devant plus court pour une plus grande liberté de mouvement

Entretien optimal des vêtements de travail de protection

Les vêtements de travail de protection doivent toujours être en parfait état afin de pouvoir protéger de manière optimale l'utilisateur contre les risques professionnels. Par exemple, les vêtements à haute visibilité ne doivent pas être sales, afin qu'ils remplissent leur fonction de protection dans des conditions de mauvaise visibilité. C'est pourquoi des inspections régulières sont tout aussi importantes que l'entretien des vêtements de protection ou de haute visibilité. Tenez compte des températures de lavage des modèles respectifs et remplacez les vêtements de travail de protection endommagés.


UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE ET UN CONSEIL PERSONNALISÉ

Notre gamme de produits comprend des vêtements de protection sélectionnés de fabricants renommés qui se distinguent par leur haute qualité, leurs matériaux modernes et leur confort de port agréable. Qu'il s'agisse de vêtements haute visibilité, de vêtements de protection ignifuges ou de protection pour soudeurs, de vêtements de protection contre les produits chimiques ou de vêtements multinormes, ils répondent tous aux normes et réglementations de sécurité les plus récentes.

Vous souhaitez équiper votre entreprise de vêtements de protection personnelle? Notre équipe de spécialistes en EPI vous soutient dans cette démarche - de l'évaluation des risques à la sélection des produits en passant par les tests de port et la formation de vos collaborateurs. Nous vous conseillons personnellement, par téléphone ou par e-mail.

LES NORMES LES PLUS IMPORTANTES POUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE PROTECTION EN UN COUP D'ŒIL

Les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité au travail de leurs employés. C'est pourquoi ils doivent fournir gratuitement les vêtements de travail de protection requis pour leurs tâches professionnelles ; ces vêtements doivent également être certifiés pour le domaine d'application respectif. La norme EN ISO 13688:2013 réglemente les exigences générales relatives aux vêtements de travail de protection telles que l'ergonomie, le vieillissement, la désignation des tailles, les étiquettes, l'innocuité, la compatibilité et les informations que le fabricant doit fournir avec les vêtements de protection. Elle ne peut être appliquée qu'en combinaison avec d'autres normes.

De plus, il existe une série de normes spécifiques :

  • EN ISO 20471:2013/2017 - Vêtements de haute visibilité
  • EN 1149 - Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques
  • EN ISO 11612:2015 - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
  • EN ISO 11611:2015 - Vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes
  • EN ISO 14116 : Vêtements de protection - Protection contre la flamme - Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation des flammes limitées
  • EN 61482-1-2 : Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique


Normes de protection chimique :

Signification des pictogrammes dans l'ordre suivant : étanche aux gaz, non étanche aux gaz, étanche aux liquides, étanche aux pulvérisations, particules solides, protection limitée contre les produits chimiques liquides, protection contre la contamination radioactive, protection contre les agents infectieux, protection contre les pesticides.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION AU TRAVAIL

Quand est-il nécessaire de porter une combinaison de protection du soudeur pendant les travaux de soudage ?

Si le soudage ou l'oxycoupage est un processus continu ou si les conditions sur le site le rendent nécessaire, il faut porter une combinaison de protection du soudeur.

Les vêtements certifiés haute visibilité peuvent-ils être modifiés au moyen d'une impression ou d'un emblème ?

La norme DIN EN 20471 définit les exigences de performance concernant la couleur du matériau des vêtements haute visibilité ainsi que la réflectivité du matériau, selon lesquelles les vêtements et le matériau sont contrôlés et certifiés. Cette norme spécifie la surface requise du matériau fluorescent ainsi que la surface des bandes réfléchissantes. C'est la base des différentes classes de protection (classe 1, 2 ou 3) pour les vêtements à haute visibilité.

La modification de vêtements haute visibilité certifiés par le biais d'une personnalisation (par exemple, broderie directe ou fixation d'un emblème) peut réduire la surface du matériau de fond fluorescent au point qu'elle ne corresponde plus à la surface minimale requise pour la classe de protection. Cela pourrait signifier que dans certaines zones, le vêtement ne répond plus aux exigences de sécurité.

Les EPI certifiés ne peuvent fondamentalement pas être modifiés si le respect des exigences de sécurité ne peut plus être assuré.

Peut-on porter des shorts en été ?

Cela ne peut être déterminé que par une évaluation des risques. Dans les zones de travail présentant un risque élevé de blessure, il est déconseillé de travailler en short. Dans certains secteurs, par exemple l'élimination des déchets, le travail en short est généralement interdit.


AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? SOUHAITEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN DE NOS EXPERTS EN EPI ?

Au sein de Hoffmann Group :

  • Nous vous conseillons personnellement.
  • Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.

Nous contacter

L'Equipement de Protection Individuelle comprend également : la protection des yeux, la protection respiratoire, la protection auditive, la protection des pieds, la protection des mains, la protection de la tête, la protection contre les chutes, les vêtements de travail et la protection de la peau.