VÊTEMENTS DE TRAVAIL : UNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Les vêtements de travail vous protègent, vous ou vos employés, contre la saleté pendant le travail, le vent et les conditions météorologiques, ainsi que les influences mécaniques. Les vêtements de travail de protection spécialisés offrent une protection optimale contre les produits chimiques, la chaleur ou les flammes. En outre, les vêtements de travail avec marquages personnalisés complètent l'identité de marque de votre entreprise et renforcent l'esprit d'équipe de vos employés.

En matière de vêtements de travail, les frontières entre les vêtements de travail et les vêtements d'extérieur fonctionnels sont de plus en plus floues - la fonctionnalité mise à part, le style joue un rôle de plus en plus important. Cela augmente également la volonté des employés à porter des vêtements de travail. De nouveaux matériaux extensibles offrent un confort accru et une meilleure amplitude de mouvement. Ils sont respirants et évacuent l'humidité. Grâce à des inserts en Cordura aux genoux par exemple, les vêtements de travail sont robustes et protègent celui qui les porte.

VÊTEMENTS DE PROTECTION DE LA TÊTE AUX PIEDS

Les vêtements suivant font partie des vêtements de travail conçus pour l'Industrie et le Service :

Retrouvez également :

  • Chemises
  • Vêtements imperméables
  • Sous-vêtements fonctionnels
  • Bonnets et chaussettes

CE QUE VOUS DEVEZ PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DU CHOIX DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Quatre critères jouent un rôle particulièrement important dans le choix des vêtements de travail : la sécurité, la fonctionnalité, la durabilité ainsi que le confort de port. La coupe et l'apparence sont également importantes ; elles soulignent l'aspect stylé de ce type de vêtements professionnels.

La sécurité comme priorité absolue

Les vêtements de travail doivent avant tout protéger celui qui les porte - bien plus que ne le peuvent les vêtements ordinaires. C'est pourquoi, en fonction de la tâche, ils doivent répondre à d'autres exigences, comme dans l'atelier, le magasin ou la production. Voici quelques exemples :

  • Travail en milieu Industriel : robuste, résistant et lavable
  • Travail en Service : léger, extensible, respirant, souple et absorbant la sueur
  • Travail en extérieur : protection contre le vent et les intempéries
  • Travail à genoux : protection de la zone du genou par un tissu renforcé ou des genouillères

Important : pour la protection contre les produits chimiques, les blessures dues à des coupures, la chaleur ou d'autres substances dangereuses, les vêtements de travail ne suffisent plus - dans ce cas, des vêtements de travail spéciaux sont nécessaires.

Vous avez des questions ? Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous aider à tout moment :

Pour des conseils sur les vêtements de travail

Fonctionnalité grâce à des matériaux performants

Différentes pièces de vêtements sont disponibles dans différents matériaux. Le coton par exemple est particulièrement doux pour la peau, absorbant et régulateur de température, car c'est une fibre naturelle. Il est utilisé pour les vêtements qui se portent près du corps, par exemple les chemises. Les tissus mélangés se distinguent par les caractéristiques suivantes : ils sont résistants, faciles à entretenir et conservent leur couleur et leur forme. Cette matière convient pour des articles tels que les pantalons de travail ou les salopettes.

Le polyester est facile d'entretien, sèche rapidement et est bon pour l'équilibrage des températures. Ce matériau est utilisé pour les vestes d'hiver respirantes, par exemple. Le softshell est un matériau high-tech très apprécié pour les vestes et pantalons de travail. Cette matière polyvalente est résistante, légère et confortable grâce à ses propriétés extensibles.

Confort de port et ajustement pour un travail optimal

Afin de rendre les vêtements de travail plus populaires auprès de vos employés et d'augmenter le confort de port des vêtements eux-mêmes, faites attention aux caractéristiques de qualité spéciales lors de la sélection des modèles. Dans cette optique, les vêtements de travail doivent être parfaitement adaptés aux exigences du domaine d'utilisation dans lequel ils seront portés :

Dans le secteur Industriel/Service :

  • Inserts en stretch - pour une liberté de mouvement dans toutes les positions
  • Pochettes placées pour une utilisation pratique - tout est à portée de main
  • Manches et genoux préformés - adaptés à l'anatomie pour réduire la tension
  • Trois rangées de coutures - pour résister à une usure extrême
  • Dos allongé - protection même en se penchant vers l'avant
  • Renforts en cordura aux genoux - pour une usure extrême et le travail à genoux

Particulièrement important pour les vêtements résistants aux intempéries :

  • Poignets de manches réglables en largeur - réduisent le flux d'air frais
  • Coutures scellées - pour des coutures 100% étanches
  • Col doublé de molleton - pour un confort accru
  • Capot réglable en largeur - pour un meilleur ajustement et une bonne visibilité

Le principe des 3 couches pour une protection optimale contre les intempéries

Pour la protection contre les influences extérieures telles que le froid, le vent et les intempéries, les vêtements de travail sont idéalement portés selon le principe des 3 couches. Cette combinaison composée de sous-vêtements, de vêtements de couche intermédiaire et de vêtements résistants aux intempéries offre une protection optimale à l'utilisateur. La couche intérieure, qui est portée près du corps, assure une évacuation optimale de l'humidité, de sorte que la peau reste sèche pendant les travaux pénibles. La deuxième couche, la couche intermédiaire isolée ou couche intermédiaire, protège le corps contre le refroidissement et évacue l'humidité. La couche extérieure, la protection contre les intempéries, est respirante et se compose d'un matériau robuste, facile à entretenir, qui offre une protection optimale contre la pluie, le vent et le froid.

DES CONSEILS D'EXPERTS ET DES FINITIONS TEXTILES SUR MESURE

La gamme de produits de Hoffmann Group comprend des vêtements de travail de fabricants renommés qui séduisent par leur qualité, leurs matériaux fonctionnels et leur design attrayant : des vestes de travail, pantalons de travail, chemises et pulls jusqu'aux chaussettes. Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous conseiller individuellement afin de composer des vêtements de travail parfaitement adaptés à vos collaborateurs. Nous sommes à votre disposition pour vous aider personnellement, par téléphone ou par e-mail.

Personnalisation textile

De plus, nous vous offrons la possibilité de personnaliser professionnellement les vêtements de travail de votre entreprise. Qu'il s'agisse de broderie directe, d'insignes brodées, d'impression par transfert ou de gravure laser - la personnalisation de vestes, de pantalons ou de polos dans le design de votre entreprise assure une apparence uniforme et augmente le sentiment d'appartenance de vos employés à votre entreprise.

EXIGENCES LÉGALES POUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les vêtements de travail étant destinés à protéger vos employés, ils doivent répondre à des normes spécifiques en fonction de leur domaine d'application. Les trois plus importantes normes sont les suivantes :

  • EN 343 : Protection contre la pluie
  • EN 342 : Ensembles et vêtements de protection contre le froid
  • EN 14404 : Protections des genoux pour le travail à genoux

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Comment choisir le bon vêtement de travail et trouver la bonne taille ?
Les spécialistes de Hoffman Group vous aident volontiers à choisir les vêtements de travail qui vous conviennent le mieux et qui répondent aux exigences de votre environnement de travail. Les tableaux de tailles des différents fabricants servent de guide utile et les tests d'usure complètent également les conseils de nos experts.

Pourquoi devriez-vous prêter attention à la qualité des vêtements de travail ?

Les vêtements de travail de bonne qualité offrent une meilleure protection par rapport aux vêtements de travail de moindre qualité. De plus, les vêtements de qualité supérieure sont plus robustes et ont donc une durée de vie plus longue. Les vêtements de travail de haute qualité permettent d'économiser de l'argent à long terme et sont donc rentables.

Comment puis-je faire personnaliser mes vêtements de travail ?

Les vêtements sont personnalisés dans notre service dédié interne au centre logistique de Nuremberg. Le résultat souhaité est obtenu par différents procédés : broderie, impression par transfert, dessin au traceur ou gravure laser. La gestion des stocks de vos emblèmes permet également de commander électroniquement de petites quantités. Nous vous conseillons sur le procédé le mieux adapté à votre situation.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? SOUHAITEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN DE NOS EXPERTS EN EPI ?

Au sein de Hoffmann Group :

  • Nous vous conseillons personnellement.
  • Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux.

Nous contacter

L'Equipement de Protection Individuelle comprend également : la protection des yeux, la protection respiratoire, la protection auditive, la protection des pieds, la protection des mains, la protection de la tête, la protection contre les chutes, les vêtements de travail et la protection de la peau.