PROTECTION OCULAIRES – LUNETTES DE SÉCURITÉ DE QUALITÉ POUR PROTÉGER VOS YEUX
Votre vue est précieuse - protégez-la
Environ 85% des impressions sensorielles sont perçues par l'œil. Aucun autre organe ne nous donne autant d'informations. Il est d’autant plus important de protéger notre vue contre les influences négatives de toutes sortes. Ceux-ci incluent les dangers de nature mécanique, tels que les chocs, les particules de poussière, les copeaux ou les éclats de bois. Ceux-ci peuvent pénétrer dans les yeux et parfois affecter de manière irréversible la vue. Les dommages chimiques tels que les brûlures chimiques sont causés par des substances solides, liquides ou gazeuses - telles que des acides, des alcalis, des vapeurs ou de la fumée. De plus, la lumière UV, le rayonnement laser, l'infrarouge, mais aussi la lumière visible sans protection oculaire adéquate peuvent causer des dommages optiques. En outre, il existe des risques thermiques pour les yeux dus à la chaleur ou au froid extrêmes, ainsi que des risques de nature électrique, tels que les températures élevées associées aux arcs électriques lors des opérations de commutation.
Rien qu'en Allemagne, il y a environ 300 000 blessures aux yeux chaque année. Pour s'assurer que rien ne gêne un travail dangereux, les employés doivent toujours porter des lunettes de protection de haute performance. Ce n'est qu'alors qu'ils sont complètement protégés des divers dangers et capables de bien performer. La règle 112-192 du DGUV "Utilisation de la protection des yeux et du visage" facilite la sélection des dispositifs de sécurité nécessaires.
TYPES DE LUNETTES DE PROTECTION
Le choix des lunettes de protection appropriées dépend en grande partie du domaine d'application :
- Les lunettes à branches, protègent contre les risques mécaniques, tels que le travail mécanique délicat.
- Les lunettes avec verres correcteurs intégrés, permettent de remarquer des détails précis.
- Les lunettes masques, empêchent les yeux de subir des dommages mécaniques et chimiques, par exemple lors des travaux poussiéreux tels que le meulage ou les travaux de laboratoires.
- Les lunettes de soudeur, offrent une protection optimale contre les risques thermiques et visuels, par exemple lors de travaux de souade ou de brasage.
Avez-vous des questions ? Nos experts se feront un plaisir de vous renseignez:
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LA PROTECTION OCULAIRE
Les conditions de chaque lieu de travail jouent un rôle important dans le choix d'une protection oculaire appropriée. Outre le domaine d'application respectif, elles comprennent notamment:
- Conditions d'éclairage: changeantes, mauvaises, fortes lumières aveuglantes
- Lieu de travail: intérieur, extérieur, offshore
- Stabilité: sans résistance minimale, pour les chocs d'énergie différente, pour les variations de température de -5 à +55 ° C
- Filtre de lumière: UV, infrarouge, soleil
- Exigences légales: normes européennes pour la sécurité au travail
Afin de prendre en compte les propriétés respectives, les lunettes de protection existent dans différentes teintes de lentilles avec une transmission lumineuse différente. Par exemple, les lunettes antireflet offrent une visibilité optimale lorsque vous travaillez sur des composants à réflexion vive sans fatiguer les yeux, ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques. Les lunettes de sécurité avec miroir bleu sont idéales pour les travaux extérieurs. Elles éliminent les reflets en réfléchissant la lumière sur la surface et protège également contre les risques mécaniques.

(1) Transparent Pour l'utilisation en intérieur, comme protection contre les risques mécaniques (par ex. résistance aux chocs). Transmission lumineuse: env. 91% Norme: EN 166, EN 170
(2) Jaune Offre une bonne visibilité et de bons contrastes lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises. Protection contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 88% Norme: EN 166, EN 170
(3) AR-Antireflet Pour une vision optimale et sans fatigue oculaire lors de travaux sur des pièces réfléchissantes. Protection contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 96,5% Norme: EN 166, EN 170
(4) I/O - Intérieur/extérieur Idéales pour une utilisation lorsque les conditions lumineuses sont variables (intérieur et extérieur). Réfléchit la lumière du soleil sans trop foncer. Protection contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 55% Norme: EN 166, EN 172
(5) et (6) - Gris Convient aux travaux en extérieur, lorsque la lumière est éblouissante et fatigue rapidement l'oeil. Répond aux exigences de la sécurité routière. Protection contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 22% Norme: EN 166, EN 172
(7) Bleu réfléchissant Idéales pour les travaux en extérieur. Elimine l'éblouissement par réflexion de la lumière à la surface. Protection contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 13% Norme: EN 166, EN 172
(8) Polarisation Pour les travaux sur surfaces réfléchissantes ou éblouissantes. Protection contre l'éblouissement horizontal et les risques mécaniques. Transmission lumineuse: env. 14% Norme: EN 166, EN 172
(9) IR Convient aux travaux de soudage Protection contre les rayons UV et IR, et contre les risques mécaniques. Transmission lumineuse selon la classe de protection: env. 54%, 15%, 2% Norme: EN 166, EN 171
De plus, l'ajustement et le confort jouent un rôle crucial pour que l'employé porte réellement les lunettes. Celles-ci incluent, par exemple, des patins de repassage, la possibilité de régler la longueur de l’arc, ainsi que des ponts de nez réglables. Les modèles de lunettes à utiliser dépendent donc des exigences individuelles relatives à l'Equipement de Protection Individuelle (EPI).
PROTECTION OCULAIRE POUR LES TRAVAUX DE SOUDURE

Le soudage électrique produit une lumière éblouissante avec un fort rayonnement UV. Sans protection adéquate, il existe un risque de brûlure de la conjonctive et de dommages irréversibles. De plus, en fonction de la technique de soudage, des polluants peuvent également être libérés et pénètrent dans l'œil.
Par conséquent, les lunettes de soudage doivent répondre aux exigences élevées en matière de protection des yeux. Ils doivent à la fois éviter les reflets et assurer une bonne visibilité, se protéger des rayons UV, résister aux rayures et empêcher la pénétration d'étincelles de soudure à l'aide d'un matériau approprié.
GAMME DE PRODUITS ET CONSEILS DE NOS EXPERTS

Depuis 1919, Hoffmann Group représente la plus haute qualité en matière d'outils professionnels. Nous utilisons cette expertise pour offrir à nos clients, en tant que partenaires système du secteur, une gamme de produits exceptionnelle dans le domaine de la protection oculaire. La gamme complète de lunettes, lunettes de protection avec zone de lecture intégrée, lunettes de protection complètes et lunettes de protection pour tous les types de protection comprend uniquement des produits certifiés des marques de fabricants leaders. La marque de qualité HOLEX de Hoffmann Group en fait également partie et offre un rapport qualité-prix attractif.
Nous conseillons personnellement l'équipement de protection. Nous vous soutenons dans la sélection de PSA. Avec des solutions, des produits adaptés et d’autres services de conseil. Contactez nos spécialistes hautement qualifiés, que ce soit en personne, par téléphone ou par courrier électronique. Nous vous accompagnons professionnellement de l'analyse des risques à la formation de vos employés, en passant par la sélection de produits et les tests d'usure.
NORMES EUROPÉENNES POUR LES LUNETTES DE SÉCURITÉ

En Europe, les lunettes de protection, ainsi que tous les autres composants des équipements de protection individuelle, sont soumises au Règlement sur les EPI 2016/425.
La norme centrale dans le domaine des lunettes de protection est la norme EN 166. Elle régit toutes les exigences générales en matière de protection individuelle de l’œil, telles que les domaines d’application, les références normatives, les types de protection de l’œil, les définitions générales des termes, l’étiquetage correct, etc.
Selon le domaine d'application des lunettes de protection, d'autres normes EN et normes EN ISO pour l'optique ophtalmique s'appliquent:
- EN 167: Méthodes d'essais optiques
- EN 168: méthodes de test non optiques.
En fonction des types de filtres, les normes supplémentaires suivantes s'appliquent:
- EN 169: filtres pour travaux de soudure
- EN 170 + EN 1836: Filtre de protection contre les ultraviolets
- EN 171: Filtre de protection infrarouge
- EN 172: Protection solaire pour usage commercial
QUESTIONS RELATIVES À LA PROTECTION OCULAIRE
1. Existe-t-il des lunettes spéciales pour les porteurs de lunettes?
En tant qu’entreprise, vous avez la possibilité de fournir à vos opticiens des lunettes de protection spéciales. La première variante est une combinaison de lunettes de protection et de prescription. Vous n'êtes obligé que de payer les frais de protection d'un tel modèle de lunettes. Cet investissement présente toutefois des avantages à long terme: les employés portent en permanence des lunettes de protection sur ordonnance, ce qui accroît la sécurité au travail. En outre, la qualité de leur travail est probablement meilleure que celle de porter des lunettes de vue et des lunettes. Ici, les lunettes s'embuent ou par reflets éventuels des dangers supplémentaires.
2. Quand un employeur doit-il introduire une obligation générale de porter une protection oculaire?
C'est le cas si, malgré les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour réduire le danger, il y a toujours un risque pour les yeux et, par conséquent, une protection des yeux appropriée est indispensable.
3. Comment éviter la formation de buée sur les lentilles des lunettes de protection?
Actuellement, il n'y a aucun moyen d'éviter complètement de brumiser les lentilles. Cependant, divers fabricants ont mis au point diverses méthodes pour la conception de la surface des lunettes de sécurité, qui les rend moins embumables. Les modèles anti-buée dans la protection des yeux et du visage portent le symbole "N". La version la plus appropriée peut être déterminée par des tests d'usure dans les zones critiques respectives.
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? SOUHAITEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN DE NOS EXPERTS EN EPI ?
1. Existe-t-il des lunettes spéciales pour les porteurs de lunettes?
En tant qu’entreprise, vous avez la possibilité de fournir à vos opticiens des lunettes de protection spéciales. La première variante est une combinaison de lunettes de protection et de prescription. Vous n'êtes obligé que de payer les frais de protection d'un tel modèle de lunettes. Cet investissement présente toutefois des avantages à long terme: les employés portent en permanence des lunettes de protection sur ordonnance, ce qui accroît la sécurité au travail. En outre, la qualité de leur travail est probablement meilleure que celle de porter des lunettes de vue et des lunettes. Ici, les lunettes s'embuent ou par reflets éventuels des dangers supplémentaires.
2. Quand un employeur doit-il introduire une obligation générale de porter une protection oculaire?
C'est le cas si, malgré les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour réduire le danger, il y a toujours un risque pour les yeux et, par conséquent, une protection des yeux appropriée est indispensable.
3. Comment éviter la formation de buée sur les lentilles des lunettes de protection?
Actuellement, il n'y a aucun moyen d'éviter complètement de brumiser les lentilles. Cependant, divers fabricants ont mis au point diverses méthodes pour la conception de la surface des lunettes de sécurité, qui les rend moins embumables. Les modèles anti-buée dans la protection des yeux et du visage portent le symbole "N". La version la plus appropriée peut être déterminée par des tests d'usure dans les zones critiques respectives.
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? SOUHAITEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC UN DE NOS EXPERTS EN EPI ?

Au sein de Hoffmann Group :
- Nous vous conseillons personnellement.
- Nous analysons les risques, nous vous aidons dans la sélection des produits, des tests de port, et vous proposons des formations et des offres de services spéciaux
L'Equipement de Protection Individuelle comprend également: une protection respiratoire, une protection auditive, une protection de la tête, des pieds, des mains, des vêtements de protection, des vêtements de travail, une protection contre les chutes et une protection de la peau.